Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Secure Internet Security 3 PCs 3 Jahre Download Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Secure Internet Security 3 PCs 3 Jahre Download Win, Multilingual
F-Secure Internet Security 3 PCs 3 Jahre Download Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-992106924
Hersteller:
     F-Secure
Herst.-Nr.:
     FCIPBR3N003E2
EAN/GTIN:
     6430052570253
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
F-Secure
F-Secure Internet Security

F-Secure Internet Security 3 PCs 3 Jahre Download Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: F-Secure Internet Security - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - 3 PCs
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware
  • Anzahl Lizenzen: 3 PCs
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: International

F–Secure Internet Security 3 PCs 3 Jahre Download Win, Multilingual

Produktbeschreibung:

VIRENSCHUTZ
Automatischer Schutz vor Viren, Malware und Onlinebedrohungen

BROWSER–SCHUTZ
Sicheres Surfen im Netz mit dem Browser–Schutz

SCHNELL, EFFIZIENT, SICHER
Schützen Sie Ihren Computer, ohne diesen dabei zu verlangsamen

FAMILIENSCHUTZ
Kindersicherung zum Schutz Ihrer Kinder im Netz

Der weltweit beste Schutz beim Surfen, Online–Banking und –Shopping
Der preisgekrönte Schutz von F–Secure Internet Security ermöglicht Ihnen ein sorgenfreies Surfen im Netz, Online–Shopping und –Banking. F–Secure Internet Security schützt Sie und Ihre Computer automatisch vor Malware, Hackern und Identitätsdiebstahl. Wann immer Sie online sind, werden Ihre Bankgeschäfte mit dem Banking–Schutz geschützt und Sie können entscheiden, welche Inhalte Ihre Kinder sehen können und welche nicht.

Einfache Installation
Die Installation von F–Secure SAFE ist jetzt wirklich ein Kinderspiel und im Handumdrehen erledigt. Sie können F–Secure SAFE sogar auf einem infizierten Windows–PC installieren, sodass Sie leichter einen sicheren Zustand des Geräts wiederherstellen können. Das gesamte Installations­paket ist schlanker, sodass Sie eine nahtlose Installation vornehmen können, ohne den Computer neu starten zu müssen — sogar nach einem Upgrade.

Sicheres Online–Shopping und –Banking
Banking–Schutz ist Ihr eigener persönlicher Sicherheitswächter, der dafür sorgt, dass all Ihre Transaktionen sicher und vertraulich durchgeführt werden. Banking–Schutz erhöht Ihre Sicherheits­einstellungen während Ihrer Online–Banking–Sitzung und schützt Sie somit zusätzlich. So ist Ihr Geld auf Ihrem Konto sicher und Sie erleben keine bösen Überraschungen.

Geschütztes Surfen
Unser Browser–Schutz bietet nun auch Schutz für HTTPS–verschlüsselte Websites. Sie und Ihre Kinder sind also auch auf Facebook, Gmail, Twitter und anderen HTTPS–fähigen Websites vor schädlichen Links und Links mit ungeeigneten Inhalten geschützt.

Volle Leistung für PC–Spiele
Jetzt können Sie Spiele spielen, ohne dass Ihre Antiviren­software Ihren Computer verlangsamt oder Sie wegen Sicherheits­updates unterbrochen werden. Im Spielmodus wird die gesamte Leistung Ihres Computers zum Spielen verwendet und gleichzeitig gewährleistet, dass sie konsistent bleibt, ohne dass dazu Schutz­funktionen deaktiviert werden müssen.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl der PCs
3
Lizenztyp
Vollversion
Software–Typ
Elektronischer Software–Download (ESD)
Zeitraum
3 Jahr(e)
Funktionen
Verteilungstyp
Download
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
1200 MB
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64

Weitere Suchbegriffe: Kofax Lizenzen, Security Suite, f-secure internet security upgrade, f-secure, Internet Security, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.