ELO ELOoffice 11 1 User Download Win, Multilingual
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ELOoffice (v. 11) - Lizenz - 1 Benutzer Produkttyp: Lizenz Kategorie: Büroanwendungen - Dokumentenverwaltung Version: 11 Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzdetails: ESD Plattform: Windows Sprache: Multilingual
ELO ELOoffice 11
Produktbeschreibung:
ELOoffice ist die ideale Einstiegslösung für Kleinunternehmen und Freiberufler, die Sie optimal dabei unterstützt, Ihre Dokumente strukturiert und sicher zu verwalten
Das Dokumenten–Management–System ELOoffice macht Ihnen die Arbeit leichter. Durch die vertraute Ordnungsstruktur ist der Einstieg sehr einfach. Profitieren auch Sie in der täglichen Arbeit von der Funktionalität des ELO Dokumenten–Management–Systems.
–Dokumente automatisiert revisionssicher ablegen und zentral verwalten
–Dokumente mobil erfassen und per Smartphone darauf zugreifen
–Ob Kunden–, Auftrags– oder Projektakten – mit ELO haben Sie alle Dokumente im Blick
IHR NUTZEN
Sicher verwalten
Mit ELOoffice schaffen Sie die besten Voraussetzungen für die Archivierung Ihrer Dokumente gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Durch die Speicherung in Langzeitformaten sichern Sie langfristig die Lesbarkeit Ihrer Daten.
Mobil sein
Erfassen Sie Papierdokumente problemlos mit Ihrem Smartphone und übertragen Sie diese in Ihr ELO Archiv. Der Zugriff auf Ihre Dokumente ist somit auch unterwegs jederzeit möglich.
Den Überblick behalten
Mit ELOoffice profitieren Sie von einer bereits vorgeschlagenen Archivstruktur und können Ihre Geschäftsdokumente mit einem Klick auswerten. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Daten.
HIGHLIGHTS
Rechnungen und Verträge immer im Blick
Die neue ELOoffice Archivvorlage sorgt für Ordnung und mit nur einem Klick erzeugen Sie übersichtliche Auswertungen zu wichtigen Dokumenten wie Rechnungen, Verträgen und Personalakten.
–Vorgegebene Beispielstruktur zur übersichtlichen Ablage
–Auswertungen mit einem Klick
–Perfekte Ordnung im ELO Archiv
Schlagworte blitzschnell übernehmen
Mit der neuen ELOoffice Texterkennung übernehmen Sie Informationen zu einem Dokument ganz einfach. Und mit Hilfe von OCR–Vorlagen gelingt die Verschlagwortung von wiederkehrenden Dokumenten noch schneller.
–Einfache Verschlagwortung mit einem Klick
–OCR–Vorlagen für wiederkehrende Dokumente speichern
–Für PDFs und TIF–Dokumente
Ihre Daten perfekt gesichert
Die ELOoffice Datensicherung sichert Ihr ELO Archiv komfortabel auf einem frei wählbaren Medium. Wenn Sie möchten, auch in der Cloud. Konfiguriert wird die ELOoffice Datensicherung ganz einfach per Mausklick.
–Sicherungsmedium selbst frei wählen
–Datensicherung des gesamten ELO Archivs mit allen Zusatzinformationen
–Komfortables Wiedereinspielen der Sicherung über das Windows–Startmenü
ELOoffice ist unterwegs
Mit dem ELO MobileConnector erhalten Sie über Ihr Handy oder Tablet überall Zugriff auf Ihre Dokumente. Arbeiten Sie offline daran, so können Sie Ihre Dokumente später mit dem ELO Archiv synchronisieren.
–Mobiler Zugriff auf Dokumente und Ordner
–Offline arbeiten
–Änderungen bequem synchronisieren
WEITERE FUNKTIONEN
Perfekte Integration in Microsoft Office
Erstellen Sie Dokumente in Microsoft Word, Excel oder PowerPoint und archivieren Sie diese über ELO Makros mit nur einem Klick in ELOoffice. Sie können Ihre gewohnte Arbeitsumgebung damit einfach weiter nutzen.
Scannen und Archivieren in einem Schritt
Wiederkehrende Belege legen Sie nach dem Scannen mit ELO Scan&Archive automatisch in Ihrem ELO Archiv ab. Die intelligente Texterkennung sorgt dafür, dass die wichtigsten Informationen zu einem Beleg gleich mitgeliefert werden.
Finden mit nur einem Klick
Mit ELO Click&Find finden Sie Ihre ELO Dokumente blitzschnell, egal woran Sie gerade arbeiten. Markieren Sie dazu einfach in einer beliebigen Anwendung den zu suchenden Text und starten Sie die Suche in ELOoffice mit einer einfachen Tastenkombination.
Einfach drucken, archivieren und versenden
Ausgehende Dokumente bearbeiten Sie ganz einfach mit ELO Print&Archive. Mit einem Klick können Sie Ihre Ausgangsbelege aus beliebigen Applikationen heraus drucken, automatisch in Ihrem ELO Archiv ablegen und versenden.
E–Mails ganz einfach organisieren
ELOoffice und Microsoft Outlook arbeiten perfekt zusammen: Über das ELO Makro legen Sie E–Mails mit einem Klick in ELOoffice ab und können diese später jederzeit weiter nutzen.
Automatisierte Ablage per Drag–and–drop
Mit der ELO Dropzone legen Sie Ihre Dokumente ganz einfach per Drag–and–drop automatisiert und mit den relevanten Informationen versehen an der richtigen Stelle im Archiv ab.
ELO QUICKSCAN
Dokumente mobil erfassen und ablegen
Mit ELO QuickScan für Ihr Smartphone erfassen Sie Dokumente bequem von unterwegs und übertragen diese direkt in Ihr ELO Archiv.
Nutzen Sie zum Scannen einfach Ihre Smartphone–Kamera.
Die automatische Bilderkennung und –optimierung sorgt für perfekt gescannte Dokumente, die Sie später in ELOoffice weiterverarbeiten können.
Systemvoraussetzungen:
Minimum
CPU mit 1 GHz, 1 GB RAM
Bildschirmauflösung XVGA (1024 x 768) mit 24 Bit Farbtiefe
1 GB freier Festplattenspeicher für das Programm
Mögliche Betriebsysteme
Windows 10 (32/64 Bit)
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7 (32/64 Bit)
Optional
TWAIN–kompatible Scannersysteme
Netzwerkscanner
Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2010