Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 100 User Pack On-Premise Standard inkl. 2 Jahre Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 100 User Pack On-Premise Standard inkl. 2 Jahre Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual
Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 100 User Pack On-Premise Standard inkl. 2 Jahre Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-993643667
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     11874-M0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veritas Lizenzen
veritas lizenzen

Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 100 User Pack On-Premise Standard inkl. 2 Jahre Essential Maintenance CLP License Download Win/Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Veritas Desktop and Laptop Option - On-Premise Lizenz + 2 Years Essential Support - 100 Benutzer
  • Produkttyp: On-Premise Lizenz
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
  • Anzahl Lizenzen: 100 Benutzer
  • Lizenzpreise: Corporate / Unternehmens-
  • Lizenzprogramm: Veritas Corporate Licensing Program (CLP)
  • Bundled Support: 2 Years Essential Support
  • Plattform: Windows
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) 100 User Pack

Produktbeschreibung:

Automatisierte Endgeräte–Datensicherung für Windows und Mac

Backup und Wiederherstellung für die weit verstreuten Workloads von heute.
Moderne Workloads können Tausende von Endpunkten mit Zugriff auf sensible Daten umfassen. Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) ist eine benutzerfreundliche, einfach zu skalierende Backup–Lösung, die eine zuverlässige Endgeräte–Datensicherung für alle Ihre Windows– und Mac–Computer bietet. Mit anpassbaren Richtlinien und nahtloser Datenmigration ist DLO die beste Lösung für Remote–Büros und –Arbeitskräfte. 

Gewährleisten Sie die Integrität Ihrer geschäftskritischen Daten.
Unser integrierter Ansatz liefert unübertroffene Leistung und Sicherheit.
  • Zentrale Steuerung – Einfache Verwaltung der Datensicherung und –wiederherstellung in Ihrem gesamten Unternehmen.
  • Flexible Bereitstellung – Verteilen Sie die Komponenten so, dass sie den Anforderungen Ihrer Umgebung und der Größe Ihres Unternehmens entsprechen.
  • Kontinuierlicher Schutz – Bleiben Sie in Unternehmensnetzwerken und öffentlichen Netzwerken sowie offline mit unauffälligen Backups sicher.
Schützen Sie Endgeräte vor Ransomware–Bedrohungen.
DLO bietet hochgradig anpassbare Backup–Konfigurationen, die auf die Bekämpfung von Ransomware zugeschnitten sind.
  • Passen Sie die Backup–Konfiguration mithilfe mehrerer Backup–Modi und Änderungsrichtlinien zum Schutz vor Ransomware an
  • Konfigurieren Sie ein "Rollback–Fenster" zur Speicherung von tageweisen Änderungen, um Dateien nach einem Ransomware–Angriff wiederherzustellen.
  • Führen Sie zeitgenaue Wiederherstellungen der gesicherten Dateien mithilfe der "Rollback Restore"–Funktion aus.
  • Zeigen Sie eine grafische Echtzeit–Visualisierung Ihrer gesamten Umgebung an
Sicherung von Daten ohne Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk.
Schützen Sie die Daten von Benutzern außerhalb des Unternehmensnetzwerks durch die Backup Over Internet–Funktion von DLO.
  • Führen Sie Backups ohne VPN für Benutzer im Unternehmen aus.
  • Automatische Erkennung eines verfügbaren Netzwerks für nahtlose Backups
  • Greifen Sie mithilfe mobiler Anwendungen für iOS– und Android–Plattformen umgehend auf gesicherte Daten zu
  • Nutzen Sie einen Webbrowser, um bequem auf gesicherte Dateien zuzugreifen und sie herunterzuladen.
Migration von Daten von einem Rechner auf einen anderen.
Mit DLO können Administratoren Benutzern die einfache Verwaltung ihrer eigenen Datenmigrationen ermöglichen.
  • Mühelose Datenmigrationen mit einem intuitiven clientseitigen Endgeräte–Dienstprogramm. 
  • Migrieren Sie Dateien, die nicht gesichert wurden.
  • Stellen Sie Self–Service–Migrationen über ein benutzerfreundliches Dienstprogramm bereit.

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen und Softwarekompatibilitäten finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Desktop and Laptop Option (DLO), Veritas, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.455,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.671,74*
€ 3.179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,67*
€ 3.157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.560,74*
€ 3.047,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,82*
€ 2.978,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.455,54*
€ 2.922,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.