| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-993762321 Herst.-Nr.: 9EM-00295 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microsoft Windows Server Standard Edition Lizenz- & SA 2 Kerne academic Open Value Subscription Stufe F zusätzliches Produkt Jahresgebühr All Languages Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server Standard Edition - Lizenz & SA - 2 Kerne Betriebssystem: Microsoft Windows Server Standard Edition - zusätzliches Produkt, Jahresgebühr Produkttyp: Lizenz & SA Lizenztyp: 2 Kerne Lizenzpreise: Akademisch, Volumen / Stufe F Lizenzprogramm: Microsoft Open Value Subscription Sprache: All Languages Service & Support: Update als neue Release-Fassung
Microsoft Windows Server Standard Edition Lizenz– & SA 2 Kerne academic Open Value Subscription Stufe F zusätzliches Produkt Jahresgebühr All Languages Produktbeschreibung: Verbessern Sie die Sicherheit – beginnend beim Betriebssystem Beugen Sie bedrohlichen Angriffen vor und erkennen Sie verdächtige Aktivitäten dort, wo es am wichtigsten ist: im Betriebssystem und bei Ihren Workloads. Vertrauen Sie auf in Windows Server 2016 integrierte Sicherheitsfeatures, um den individuellen Zugriff zu steuern, virtuelle Maschinen zu schützen und die Plattform gegen aufkommende Bedrohungen zu stärken. Erreichen Sie eine höhere Effizienz mit einem per Software definierten Rechenzentrum Bringen Sie Flexibilität und Kontrolle in Ihr Rechenzentrum und senken Sie Ihre Kosten mit per Software definierten Server–, Speicher– und Netzwerkressourcen. Betreiben Sie Ihr Rechenzentrum mit einem automatisierten und stabilen Betriebssystem und greifen Sie auf viele derselben effizienten Features in der Cloud zu, die in Microsoft Azure–Rechenzentren verwendet werden. Schnellere Innovation mit Cloud–fähigen Application–Workloads Ermöglichen Sie die sichere Bereitstellung und Ausführung Ihrer vorhandenen Anwendungen unter Windows Server 2016, um sie in neue Cloud–native Modelle zu verwandeln. Ermöglichen Sie Entwicklern, Innovationen voranzutreiben und lokale Cloudanwendungen mithilfe der neuesten Technologien – Container, Microservices und Nano Server, zu erstellen. Technische Details: Allgemein Betriebssystem Microsoft Windows Server Standard Edition – zusätzliches Produkt, Jahresgebühr Lizenzierung Lizenzpreise Academic, Volumen / Stufe F Lizenzprogramm Microsoft Open Value Subscription Service & Support Typ Update als neue Release–Fassung – Gesamte Laufzeit |
| | |
| | | |
| | | |
| |