Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embarcadero InterBase XE3 Server Edition Upgrade von Vorversionen 10 gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Embarcadero InterBase XE3 Server Edition Upgrade von Vorversionen 10 gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual
Embarcadero InterBase XE3 Server Edition Upgrade von Vorversionen 10 gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-993875678
Hersteller:
     Embarcadero Technologies
Herst.-Nr.:
     IBMX03EUEWM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embarcadero Technologies Entwicklun...
Embarcadero Technologies InterBase
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
embarcadero technologies entwicklun...

Embarcadero InterBase XE3 Server Edition Upgrade von Vorversionen 10 gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InterBase XE3 Server - Lizenz für einen Versions-Upgrade - 1 Server, 10 gleichzeitige Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz für einen Versions-Upgrade
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Datenbanken / Datenbanktools
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server, 10 gleichzeitige Benutzer
  • Lizenzdetails: Bis zu 8 Cores pro Computer - ESD
  • Plattform: Windows, Linux

Embarcadero InterBase XE3 Server Edition Upgrade von Vorversionen 10 gleichzeitige User Download Win/Linux, Multilingual

Produktbeschreibung:

InterBase XE3 ist eine funktional komplett ausgestattete, hochleistungsfähige, plattformübergreifende und skalierbare Datenbank für Software–Entwickler, die eine kostengünstige, verwaltungsarme und einfache Datenbank in ihre plattformübergreifenden Anwendungen einbetten möchten. Mit InterBase XE3 erhalten Sie umfangreiche Sicherheit, Notfall–Wiederherstellung und Aufzeichnung sowie die Unterstützung führender Datenbanktreiber zur Erhöhung der Verteilungsflexibilität.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Business–Anwendungen – Datenbanken / Datenbanktools
Produkttyp
Lizenz für einen Versions–Upgrade
Plattform
Windows
Produktzertifizierungen
AES
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Server, 10 gleichzeitige Benutzer
Details
Bis zu 8 Cores pro Computer – ESD
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Weitere Suchbegriffe: XE3, InterBase, Embarcadero, Development, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,03*
€ 1.205,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,30*
€ 1.197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,48*
€ 1.184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.