Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Jahre Renewal für Acronis Files Connect 1 Server unbegrenzte Clients Download Win, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Jahre Renewal für Acronis Files Connect 1 Server unbegrenzte Clients Download Win, Englisch
3 Jahre Renewal für Acronis Files Connect 1 Server unbegrenzte Clients Download Win, Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-994160300
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     EZSXP7ENS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Lizenzen
acronis lizenz
acronis lizenzen

3 Jahre Renewal für Acronis Files Connect 1 Server unbegrenzte Clients Download Win, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Files Connect - Wartung (Erneuerung) (3 Jahre) - 1 Server (unbegrenzte Zahl von Clients)
  • Produkttyp: Wartung (Erneuerung) - 3 Jahre
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server (unbegrenzte Zahl von Clients)
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

3 Jahre Renewal für Acronis Files Connect 1 Server unbegrenzte Clients Download Win, Englisch

Produktbeschreibung:

Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!

Wenn Mac–Benutzer versuchen, auf Windows–Dateiserver und NAS–Geräte zuzugreifen, treten meistens Probleme mit Leistung, Datenintegrität, langsamen Suchvorgängen und anderen Unterbrechungen auf. Acronis Files Connect behebt diese Probleme.
Der zentrale Teil von Acronis Files Connect ist ein Dateifreigabeservice, der das Apple Filing Protocol (AFP) nutzt, auf Ihrem Windows–Server läuft und Macs in die Lage versetzt, Verbindungen zu Dateifreigaben und NAS über AFP statt über das Server Message Block–Protokoll (SMB) herzustellen.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – Konnektivität & Datenaustausch
Produkttyp
Wartung (Erneuerung) – 3 Jahre
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Server (unbegrenzte Zahl von Clients)
Details
ESD
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Files Connect (ehemals ExtremeZ-IP), Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 6.456,86*
€ 6.764,22*
Lager 7406
1 Tag
998
Frei Haus
ab € 6.505,17*
€ 6.801,14*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.801,14*
€ 8.093,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.757,45*
€ 8.041,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.582,42*
€ 7.833,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.505,17*
€ 7.741,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.