Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr CorelSure Maintenance für PaintShop Pro Corporate Edition 1 Benutzer CTL Win, Multilingual (251-500 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr CorelSure Maintenance für PaintShop Pro Corporate Edition 1 Benutzer CTL Win, Multilingual (251-500 Lizenzen)
1 Jahr CorelSure Maintenance für PaintShop Pro Corporate Edition 1 Benutzer CTL Win, Multilingual (251-500 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-994163689
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCPSPML1MNT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Lizenzen
Corel PaintShop Pro
PaintShop Pro

1 Jahr CorelSure Maintenance für PaintShop Pro Corporate Edition 1 Benutzer CTL Win, Multilingual (251-500 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Corel PaintShop Pro Corporate Edition - Wartung (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Wartung - 1 Jahr
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 4 (251-500)
  • Lizenzprogramm: Corel Transactional Licensing (CTL)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Englisch
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Corel PaintShop Pro Corporate Edition Wartung 1 Jahr 1 Benutzer CTL Stufe 4 251–500 Win Englisch

Produktbeschreibung:

Inspirieren, erklären, überzeugen. Ihre Fotos können so viel. Nutzen Sie die Macht Ihrer Fotos mit Corel® PaintShop® Pro X9, dem leichteren, schnelleren, kreativeren Bildbearbeitungsprogramm. Dank einfacher Bearbeitungsfunktionen und reaktionsschneller Werkzeuge, die die Anpassungen sofort anzeigen, damit Sie sie weiter justieren können, erreichen Sie Ihre kreativen Ziele schneller. Sparen Sie Zeit mit neuen Projektvorlagen und verbesserten Text– und Verlaufswerkzeugen, einschließlich neuer Textvoreinstellungen. Nutzen Sie die neuen Screenshot–Werkzeuge, um mit einer einzigen Anwendung Screenshots zu erfassen, zu bearbeiten und zu kommentieren. Es gibt nur ein Programm, das Ihnen diese Vielseitigkeit und dieses Preis–Leistungs–Verhältnis bietet – und es ist darüber hinaus abofrei. PaintShop Pro – für alle Fotos, die Ihnen etwas bedeuten.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung – Grafik– & Bildbearbeitung
Produkttyp
Wartung – 1 Jahr
Plattform
Windows
Sprache
Englisch
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / Stufe 4 (251–500)
Lizenzprogramm
Corel Transactional Licensing (CTL)
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 125.500 Stück
Mindestbestellmenge: 251 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 251 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 502 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 1255 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2510 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 125500 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.