Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise VIP Lizenz (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Subscription Renewal für Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise VIP Lizenz (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)
1 Jahr Subscription Renewal für Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise VIP Lizenz (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-994291903
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65271305BC13A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise VIP Lizenz (3 years commitment) Download GOV Win/Mac, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise - Unternehmenslizenz-Abo-Verlängerung - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Unternehmenslizenz-Abo-Verlängerung
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen, Regierung / Stufe 13 (50-99)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP) Select
  • Lizenzdetails: 3 years commitment
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

1 Jahr Subscription Renewal für Adobe Acrobat Pro DC for Enterprise 

Produktbeschreibung:

Abnahmemenge: mindestens 50 Lizenzen!
Bindefrist: 3 Jahre!
Verlängerung Ihrer bestehenden Adobe Subscription, um 1 Jahr!

Die umfassende PDF–Lösung für die mobile und vernetzte Arbeitswelt von heute.

Adobe Acrobat Pro DC und Adobe Document Cloud bieten die PDF–Komplettlösung für die mobile und vernetzte Arbeitswelt von heute. Per Abo erhalten Sie stets die aktuellsten Werkzeuge, mit denen Sie PDFs auf Desktops, Mobilgeräten oder in Browsern erstellen, umwandeln, bearbeiten, schützen, unterschreiben und weitergeben können. Neue Features und Updates stehen direkt nach Veröffentlichung zur Verfügung. Mit Acrobat Pro DC sind Sie auch mobil produktiv und können auf jedem Gerät mit anderen zusammenarbeiten. Acrobat ist ein Produkt von Adobe – seit mehr als 25 Jahren Experte für sichere digitale Dokumente.

Systemanforderungen:

Windows:
  • Prozessor mit mindestens 1,5 GHz
  • Windows Server 2008 R2 (64 Bit), 2012 (64 Bit), 2012 R2 (64 Bit) oder 2016 (64 Bit); Windows 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8, 8.1 (32 Bit und 64 Bit)† oder Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
  • 1 GB RAM
  • 4,5 GB freier Festplattenspeicher
  • 1024 x 768 px Bildschirmauflösung
  • Internet Explorer 11; Firefox (ESR); oder Chrome
  • Beschleunigung für Grafikhardware (optional)
macOS:
  • Intel–Prozessor
  • Mac OS X v10.11, macOS v10.12, macOS v10.13 oder macOS v10.14*
  • Safari 9.0, 10.0 oder 11.0 (Das Browser–Plug–in für Safari wird nur von einem 64–Bit–Intel–Prozessor unterstützt.)
  • 1 GB RAM
  • 2,75 GB freier Festplattenspeicher
  • 1024 x 768 px Bildschirmauflösung
* 10.14 Support – Details finden Sie im Dokument „Bekannte Probleme“.

Mobile Anwendungen:**
  • Adobe Acrobat Reader: iOS, Android, Windows Phone
  • Adobe Scan: iOS, Android
  • Adobe Fill & Sign: iOS, Android
  • Adobe Sign: iOS, Android
Browser:**
Diese Anforderungen gelten für die Acrobat Pro DC–Mitgliedschaft zusätzlich zu den oben aufgeführten Anforderungen.
  • Microsoft Windows 10 mit Internet Explorer 11, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows 8 mit Internet Explorer 10 oder höher, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows 7 mit Internet Explorer 8 oder höher, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows Vista mit Internet Explorer 8 oder 9, Firefox oder Chrome
  • Mac OS X v10.11 oder höher mit Safari 9 oder höher, Firefox oder Chrome
* * Zum Unterschreiben senden – Das in Acrobat Pro DC enthaltene Werkzeug „Zum Unterschreiben senden“ basiert auf Cloud–Diensten, die von Adobe Sign bereitgestellt werden, und hat eigene Browseranforderungen.

Weitere Suchbegriffe: PDF, PDF Software, pdf acrobat pro, adobe acrobat, adobe pdf, for Enterprise, Acrobat Pro DC, Adobe Acrobat Boxen & TLP / VIP Lizenzen, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.