Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download GOV Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download GOV Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download GOV Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-994306158
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65271329BC03A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download GOV Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise - Enterprise Lizenz Abonnement Neu - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Enterprise Lizenz Abonnement Neu
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen, Regierung / Stufe 3 (50-99)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multi European Languages

Adobe Acrobat Standard DC for Enterprise

Produktbeschreibung:

Die zuverlässige PDF–Lösung für die mobile und vernetzte Arbeitswelt von heute.

Adobe Acrobat Standard DC ist die zuverlässige PDF–Workflow–Lösung für die mobile und vernetzte Arbeitswelt von heute. Die Kombination von Desktop–Software, Acrobat Reader–App und Online–Diensten von Document Cloud ermöglicht produktive Abläufe auf jedem Gerät. Dank der im Abo enthaltenen Updates verfügen Teams stets über die neueste Funktionalität. Profitieren Sie von intelligenteren Dokumenten–Workflows, einer effizienten Software–Bereitstellung und –Verwaltung sowie geräteübergreifendem Schutz für Ihre Daten. Mit PDF–Technologie von Adobe – seit mehr als 25 Jahren Experte für sichere digitale Dokumente.

Systemanforderungen:

Windows:
  • Prozessor mit mindestens 1,5 GHz
  • Windows Server 2008 R2 (64 Bit), 2012 (64 Bit), 2012 R2 (64 Bit) oder 2016 (64 Bit); Windows 7 SP1 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8, 8.1 (32 Bit und 64 Bit)† oder Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
  • 1 GB RAM
  • 4,5 GB freier Festplattenspeicher
  • 1024 x 768 px Bildschirmauflösung
  • Internet Explorer 11; Firefox (ESR); oder Chrome
  • Beschleunigung für Grafikhardware (optional)
Mobile Anwendungen:**
  • Adobe Acrobat Reader: iOS, Android, Windows Phone
  • Adobe Scan: iOS, Android
  • Adobe Fill & Sign: iOS, Android
  • Adobe Sign: iOS, Android
Browser:**
Diese Anforderungen gelten für die Acrobat Pro DC–Mitgliedschaft zusätzlich zu den oben aufgeführten Anforderungen.
  • Microsoft Windows 10 mit Internet Explorer 11, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows 8 mit Internet Explorer 10 oder höher, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows 7 mit Internet Explorer 8 oder höher, Firefox oder Chrome
  • Microsoft Windows Vista mit Internet Explorer 8 oder 9, Firefox oder Chrome
  • Mac OS X v10.11 oder höher mit Safari 9 oder höher, Firefox oder Chrome
* * Zum Unterschreiben senden – Das in Acrobat Pro DC enthaltene Werkzeug „Zum Unterschreiben senden“ basiert auf Cloud–Diensten, die von Adobe Sign bereitgestellt werden, und hat eigene Browseranforderungen.

Weitere Suchbegriffe: PDF, PDF Software, adobe acrobat win, adobe acrobat, adobe pdf, Acrobat Standard DC, Adobe Acrobat Boxen & TLP / VIP Lizenzen, Weitere Office & Büroanwendungen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.