| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994467159 Herst.-Nr.: 01-SSC-2603 EAN/GTIN: 0758479026037 |
| |
|
| | |
| SonicWALL SonicWave 432E 4-Pack Secure Upgrade Plus with 3-Year Activation AND 24X7 SUPPORT Jahre Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 432e - Funkbasisstation - mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support - Secure Upgrade Plus Gerätetyp: Funkbasisstation Packungsmenge: 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Services im Bundle: 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support Formfaktor: Extern Lokalisierung: Kanada Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 1024 Zubehör im Lieferumfang: Wand-/Deckenbefestigungs-Set Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Preistyp: SonicWALL Secure Upgrade Plus Program Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 5,1 cm Gewicht: 1,1 kg
SonicWALL SonicWave 432E 4–Pack Secure Upgrade Plus with 3–Year Activation AND 24X7 SUPPORT Jahre Produktbeschreibung: 24x7 Support (no PoE) Intl Technische Details: Allgemeines Typ Netzwerk Service & Support |
| | |
| | | |
| | | |
| |