| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-994467565 Herst.-Nr.: 01-SSC-9438 EAN/GTIN: 0758479094388 |
| |
|
| | |
| SonicWALL WAN Acceleration Live CD 500 Box-Pack + Dynamic Support 24X7 20 Benutzer Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall WAN Acceleration Live CD 500 - Box-Pack + Dynamic Support 24X7 - 20 Benutzer Produkttyp: Box-Pack Kategorie: Netzwerkanwendungen - Hardware- und Software-Optimierung, Konnektivität & Datenaustausch, Überwachung & Leistungsverwaltung Anzahl Lizenzen: 20 Benutzer Bundled Support: Dynamic Support 24X7 Auslieferungsmedien: CD-ROM Service und Support: Update als neue Release-Fassung
SonicWALL WAN Acceleration Live CD 500 Box–Pack + Dynamic Support 24X7 20 Benutzer Produktbeschreibung: Unternehmen, die ihre WAN–Anwendungsleistung deutlich verbessern und dabei ihre eigene Hardware verwenden möchten, profitieren von der SonicWall WAN Acceleration Live CD (WXA) 500. Wie herkömmliche SonicWall WXA–Hardwarelösungen reduziert auch die WXA 500 die Latenz, schont die Netzwerk–Bandbreite und verbessert den Benutzerkomfort – nur eben in Form von Software, die auf einer dedizierten Hardware–Plattform eingesetzt wird. Im Unterschied zu eigenständigen Beschleunigungsprodukten arbeitet die SonicWall WXA 500 nahtlos mit der E–Class Network Security Appliance (NSA) sowie den Next–Generation–Firewalls der NSA– und TZ–Serie zusammen. Sie hat den doppelten Vorteil, den Anwendungsdatenverkehr zwischen Standorten zu priorisieren und zu reduzieren, was zu einer optimalen Netzwerkleistung führt. Die SonicWall WXA 500 Live CD verbessert die Anwendungsleistung durch innovative Technologie zur WAN–Beschleunigung und –Optimierung. Außerdem bietet sie zusätzliche Kontrolle über die Plattform und die WAN–Beschleunigungsanwendung. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Hardware– und Software–Optimierung, Konnektivität & Datenaustausch, Überwachung & Leistungsverwaltung Bundled Support Dynamic Support 24X7 Auslieferungsmedien CD–ROM Lizenzierung Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem SonicOS 5.8.1 oder höher Service & Support Typ Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr ¦ Telefonberatung – 1 Jahr – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Websupport – 1 Jahr |
| | |
| | | |
| | | |
| |