RealVNC VNC Connect Enterprise 1 Server 1 Jahr Subscription Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual
Artikeldetails:
- Typ: Software
- Lizenztyp: Sonstige Lizenztyp
- Anwendungsklasse: Sonstige Anwendungsklasse
RealVNC VNC Connect Enterprise
Produktbeschreibung:
Einfacher und sicherer Remotezugriff und –Support
VNC Connect ist eine Bildschirmteilungssoftware, mit der Sie eine Verbindung zu einem Remotecomputer herstellen können, der sich überall in der Welt befinden kann. Sie können seinen Bildschirm in Echtzeit beobachten und steuern, als ob Sie direkt vor dem Gerät sitzen würden.
Einfach
–Einfache Implementierung und Administration
–Reaktionsschnell mit intuitiver Oberfläche
–Kein Schulungsbedarf für Benutzer
–Funktionen ganz nach Bedarf
Flexibel
–Beaufsichtigter und unbeaufsichtigter Zugriff
–Direkte und Cloud–Konnektivität
–Vorinstallation oder Verbindungen nach Bedarf
–Dateiübertragung, Drucken und Chat
Sicher
–256–Bit–AES–Verschlüsselung
–Multi–Faktor–Authentifizierung
–Präzise Zugriffssteuerung
–Anpassbare Sitzungsberechtigungen
Kosteneffizient
–Decken Sie jeden Anwendungsfall ab oder ...
–Nur die, die Sie wirklich brauchen
–Gehen Sie über das IT–Team hinaus
–Verbinden Sie Ihr gesamtes Ökosystem
So viel mehr als nur ein Werkzeug für das IT–Team
VNC Connect eignet sich für jeden Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Mit dem Remotezugriff können Kollegen, Lieferanten und Kunden effizienter kommunizieren, wodurch Barrieren überwunden werden und das Wachstum vorangetrieben wird.
Mobile Mitarbeiter
Sie können remote auf Ihre eigenen Computer zugreifen und produktiv sein, egal wo Sie sich befinden.
Abteilungsspezifische Teams
Freigabe, Zusammenarbeit, Schulungen und gegenseitige Unterstützung – alles kann viel effizienter erfolgen.
IT–Support
Unterstützen Sie verteilte Geräte und Teams und verbessern Sie dadurch die Erstlösungsquote, verringern Sie die Anzahl der Vor–Ort–Besuche und steigern Sie die Betriebszeit.
Servicedesk–Techniker
Bieten Sie einen hervorragenden Helpdesk–Dienst nach Bedarf und erhöhen Sie somit die Kundenzufriedenheit.
Kunden und Lieferanten
Ermöglichen Sie Mitarbeitern in Ihrem ganzen unternehmerischen Ökosystem den sicheren Zugriff auf Ressourcen und Informationen, damit entsprechende Barrieren überwunden werden können.
Nutzen Sie eine konsolidierte Remotezugriffsstrategie für Ihr Unternehmen
Mit einem einzigen VNC Connect–Abonnement ist jeder Remotezugriff–Anwendungsfall abgedeckt. Sie müssen keine separaten Produkte oder Module zukaufen, integrieren, verwalten und sichern.
Zeit und Geld sparen
Mit einem einzigen Abonnement können Sie Geld sparen und müssen weniger Ressourcen zur Verwaltung einsetzen.
Effizienz verbessern
Ein Produkt für den Remotezugriff vereinfacht die Geschäftsabläufe und verringert Probleme.
Risiken verringern
Weniger Software verringert Ihre Angriffsfläche und unterstützt das Umsetzen von Konformitätsvorgaben.
Die Unterschiede zwischen den Versionen Enterprise und Professional finden Sie hier.
Plattformübergreifender Support
PC zu PC und Mobilgerät zu PC auf den Plattformen Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, iOS und Android.