Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ 350 Wireless-AC Intl Secure Upgrade Plus Advanced Edition Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL TZ 350 Wireless-AC Intl Secure Upgrade Plus Advanced Edition Gateway
SonicWALL TZ 350 Wireless-AC Intl Secure Upgrade Plus Advanced Edition Gateway
Artikel-Nr.:
     7406-995589307
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-1862
EAN/GTIN:
     0758479218623
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ 350 Wireless-AC Intl Secure Upgrade Plus Advanced Edition Gateway

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ350 Wireless-AC - Advanced Edition - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 5 Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Extern Lokalisierung: International Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Firewall-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 335 Mbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 600 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 400 Mbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 300 Mbps ¦ TLS/SSL-Durchsatz: 65 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 430 Mbps ¦ Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 25 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 75) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 15 ¦ IPSec-VPN-Clients: 1 (maximal 10) ¦ SPI-Verbindungen: 100000 ¦ DPI-Verbindungen: 90000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 25000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 8 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Preistyp: onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (2 Jahre Option) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,4 cm x 3,5 cm Gewicht: 840 g

SonicWALL TZ 350 Wireless–AC Intl Secure Upgrade Plus Advanced Edition Gateway

Produktbeschreibung:

inkl. AGSS 2 Jahre, Capture, Gateway AV, AS, IPS,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Gateway
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,33*
€ 1.261,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,62*
€ 1.252,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,45*
€ 1.239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,32*
€ 1.217,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.