| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-997238729 Herst.-Nr.: 14746-M3-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für NetBackup Enterprise Server On-Premise Lizenz 1 Reg. GLP Telefonberatung 2 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min. Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für Veritas NetBackup Enterprise Server - 2 Jahre Service & Support: Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen: Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit: 2 Jahre Reaktionszeit: 30 Min. Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software-Titel: Veritas NetBackup Enterprise Server Lizenztyp: On-Premise Lizenz Anzahl Lizenzen: 1 Server Lizenzpreise: Volumen, Regierung Lizenzprogramm: Veritas Government Licensing Program (GLP) Entwickelt für: P/N: 14746-M3
Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für NetBackup Enterprise Server On–Premise Lizenz 1 Reg. GLP Telefonberatung 2 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min. Produktbeschreibung: Kritische IT–Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24–stündigen Zugang zu Symantecs Support–Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt. Technische Details: Allgemein Typ Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit 2 Jahre Serviceverfügbarkeit 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software Software–Titel Veritas NetBackup Enterprise Server Installationstyp Lokal installiert Lizenztyp On–Premise Lizenz Lizenzpreise Volumen, Regierung Lizenzprogramm Veritas Government Licensing Program (GLP) Details Service & Support Telefonberatung – 2 Jahre – Reaktionszeit: 30 Min. Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release–Fassung – 2 Jahre Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen – 2 Jahre Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für P/N: 14746–M3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |