Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für InfoScale Storage On-Premise Lizenz 1 Server Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für InfoScale Storage On-Premise Lizenz 1 Server Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min.
Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für InfoScale Storage On-Premise Lizenz 1 Server Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min.
Artikel-Nr.:
     7406-997240185
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     11448-M3-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Veritas Lizenzen

Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für InfoScale Storage On-Premise Lizenz 1 Server Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für Veritas InfoScale Storage - 3 Jahre Service & Support: Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen: Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit: 3 Jahre Reaktionszeit: 30 Min. Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software-Titel: Veritas InfoScale Storage Lizenztyp: On-Premise Lizenz Anzahl Lizenzen: 1 Server Lizenzpreise: Volumen, Regierung Lizenzprogramm: Veritas Government Licensing Program (GLP) Entwickelt für: P/N: 11448-M3

Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für InfoScale Storage On–Premise Lizenz 1 Server Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min.

Produktbeschreibung:

Kritische IT–Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24–stündigen Zugang zu Symantecs Support–Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Technischer Support (Verlängerung)
Inbegriffene Leistungen
Telefonberatung
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Reaktionszeit
30 Min.
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Software
Software–Titel
Veritas InfoScale Storage
Installationstyp
Lokal installiert
Lizenztyp
On–Premise Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Server
Lizenzpreise
Volumen, Regierung
Lizenzprogramm
Veritas Government Licensing Program (GLP)
Details
Service & Support
Telefonberatung – 3 Jahre – Reaktionszeit: 30 Min. Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Sicherheitswarnmeldungen – 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 11448–M3

Weitere Suchbegriffe: 3 jahre garantieerweiterungen, it serviceverträge, Software Service & Support Lizenzen, Veritas, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30.871,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.179,95*
€ 37.104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.051,28*
€ 36.951,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.871,72*
€ 36.737,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.