Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998258854 Herst.-Nr.: NAAD9024FLWBC7N00G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arcserve GLP Appliance 9024 Product Only Datensicherung/Komprimierung Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Arcserve Appliance 9024 - Wiederherstellungsanwendung - TAA-konform - Arcserve GLP Gerätetyp: Wiederherstellungsanwendung Formfaktor: Rack-montierbar - 1U Prozessor: 1 x Intel Xeon Silver 4108 - 1,8 GHz RAM: 48 GB (installiert) / 176 GB (Max) Festplatte: 4 TB x 3 - SAS 12Gb/s Festplatte (zweite): 480 GB x 1 Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Kapazität: Nutzbare Kapazität (TB): 8 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Redundante Stromversorgung: Ja Preistyp: Verwaltung, für Bildungseinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen Hersteller-Vertriebsprogramm: Arcserve GLP TAA-kompatibel: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,4 cm x 65,7 cm x 4,3 cm Gewicht: 24 kg
Arcserve GLP Appliance 9024 Product Only Datensicherung/Komprimierung Produktbeschreibung: Arcserve Appliance 9024 – Product Only – GLP Technische Details: |
| | |
| | | |
| |