Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998625060 Herst.-Nr.: 21394591 EAN/GTIN: 5397039097114 |
| |
|
| | |
| Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Multillingual Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Multillingual Produktbeschreibung: Mehrere Schutzebenen für Ihr Gerät und Ihre Online–Privatsphäre – alles in einer einzigen Lösung Bedrohungsschutz in Echtzeit Innovative Sicherheit mit Antivirus hilft, bekannte und neu aufkommende Online–Bedrohungen von Ihren Geräten fernzuhalten und Ihre privaten Informationen und Finanzdaten zu schützen, wenn Sie online gehen. Secure VPN Surfen Sie anonym und besser geschützt mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) ohne Logfiles. Profitieren Sie von hochgradig sicherer Verschlüsselung, um zu verhindern, dass sensible Daten wie Passwörter und Bankdaten abgegriffen werden. Intelligente Firewall für PC bzw. Firewall für Mac Überwacht die Datenübertragung zwischen Ihrem Computer und anderen Geräten und hilft, unbefugten Datenverkehr zu blockieren. Passwort–Manager Stellt Tools bereit, mit denen Sie Passwörter generieren sowie Kreditkarteninformationen und Online–Zugangsdaten abgesichert und gut geschützt speichern und verwalten können. Cloud–Backup für PC Speichern und schützen Sie wichtige Dateien als Präventivmaßnahme gegen Festplattenausfälle, gestohlene Geräte und sogar Ransomware. SafeCam für PC Warnt Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre Webcam und hilft Ihnen, diese zu blockieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, antivirus symantec, symantec antivirensoftware lizenzen, Norton, Security & Antivirus, Software |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,16* | € 10,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,51* | € 10,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,38* | € 12,29* | | | | Lager 7406 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,63* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7406 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7406 | | Versand: Lager 7406 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|