| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998656372 Herst.-Nr.: 10915-M3-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für VERITAS NetBackup Platform Base Complete Edition On-Premise Lizenz 1 Frontend-TB Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min. Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Veritas Essential Support - Technischer Support (Verlängerung) - für VERITAS NetBackup Platform Base - Complete Edition - 3 Jahre Service und Support: Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen: Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit: 3 Jahre Reaktionszeit: 30 Min. Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software-Titel: VERITAS NetBackup Platform Base - Complete Edition Lizenztyp: On-Premise Lizenz Anzahl Lizenzen: 1 Frontend-TB Lizenzpreise: Regierung Lizenzprogramm: Veritas Government Licensing Program (GLP) Entwickelt für: P/N: 10915-M3
Veritas Essential Support Technischer Verlängerung für VERITAS NetBackup Platform Base Complete Edition On–Premise Lizenz 1 Frontend–TB Reg. GLP Telefonberatung 3 Jahre 24x7 Reaktionszeit: 30 Min. Produktbeschreibung: Kritische IT–Prozesse werden rund um die Uhr ausgeführt und Hacker, Würmer und Malware kennen keine regulären Geschäftszeiten. Aus diesem Grund benötigen Sie den 24–stündigen Zugang zu Symantecs Support–Technikern. Sie sichern sich damit die Unterstützung eines Expertenteams, das über umfassendes Fachwissen und jahrelange Erfahrung in Sachen Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistung und Compliance verfügt. Technische Details: Allgemein Typ Technischer Support (Verlängerung) Inbegriffene Leistungen Telefonberatung Volle Vertragslaufzeit 3 Jahre Serviceverfügbarkeit 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Software Software–Titel VERITAS NetBackup Platform Base – Complete Edition Installationstyp Lokal installiert Lizenztyp On–Premise Lizenz Anzahl Lizenzen 1 Frontend–TB Lizenzprogramm Veritas Government Licensing Program (GLP) Details Service & Support Telefonberatung – 3 Jahre – Reaktionszeit: 30 Min. Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – 6 benannte Ansprechpartner ¦ Update als neue Release–Fassung – 3 Jahre ¦ Sicherheitswarnmeldungen – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, Software Service & Support Lizenzen, Veritas, Virtualisierung & Backup, Software |
| | |
| |