| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998729442 Herst.-Nr.: 009204-1-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Avast Business Antivirus Pro Managed 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (1-4 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus Pro Managed - (2 Jahre)
- Produkttyp: 2 Jahre
- Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
- Lizenzdetails: Download
- Plattform: Windows
- Sprache: Multilingual
Avast Business Antivirus Pro Managed 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (1–4 Lizenzen) Produktbeschreibung: Antivirus der nächsten Generation für Server und Daten unter Windows
Auch Ihre Infrastruktur benötigt Schutz: Die Absicherung der betrieblichen Windows–Server ist wichtiger Bestandteil eines umfassenden Cybersicherheitskonzepts für Unternehmen. Schützen Sie Ihr Netzwerk inklusive sämtlicher Endgeräte mit zuverlässiger Bedrohungsabwehr der nächsten Generation. Warum benötigt Ihr Unternehmen Windows–Serverschutz?
Serversicherheit ist dafür konzipiert, Webserver und die darauf gespeicherten digitalen Assets vor Manipulation zu schützen. Auf Windows–Servern gespeicherte vertrauliche Daten müssen in verschlüsselten Code übersetzt werden. Geeigneter Schutz liefert Ihnen leistungsstarke Tools, um die Integrität dieser Daten zu gewährleisten. Serverspezifische Funktionen in Avast Business Antivirus Pro
SharePoint Server–Schutz Verwenden Sie SharePoint, um Ihre Unternehmensdaten zu speichern und freizugeben? SharePoint–Schutz ist ein Plugin, das ausschließlich für Windows–Server entwickelt wurde, um alle auf Ihre Server hoch– und heruntergeladenen Dateien zu scannen. Exchange Server–Schutz Scannt E–Mails und filtert solche mit schädlichen Anhängen oder unsicheren Links heraus, damit Ihre interne Kommunikation nicht durch Malware oder Spam bedroht werden kann. Weitere Informationen über das Antivirenprogramm der nächsten Generation von Avast für Unternehmensserver Ein proaktives Konzept für Windows–Serversicherheit Mit unseren Malware–Scans gehören langsame, manuelle Prozesse der Vergangenheit an. Das Antivirenprogramm scannt Server–Downloads und –Uploads auf potenzielle Bedrohungen. Dies ermöglicht Ihnen, effizienter und produktiver zu arbeiten. Zudem lässt sich die Lösung nahtlos und einfach in die Unternehmensarchitektur integrieren. Schutz der nächsten Generation vor komplexen Bedrohungen Zum Schutz moderner Cloud–basierter Technologie muss Ihr Antivirenprogramm über neu auftretende Cyberbedrohungen auf Windows–Servern auf dem Laufenden bleiben. Unsere intuitive Lösung analysiert das Verhalten von Malware und Viren, damit sich die Technologie an aktuelle Entwicklungen anpassen kann. Erweiterte Sicherheit für die Arbeit im Team Wir sorgen dafür, dass Ihr gesamtes Team an einem Dokument arbeiten kann, ohne die Netzwerksicherheit zu gefährden. Dank Cloud–basierter Technologie funktioniert unser Serverschutz vor Malware unabhängig vom Gerät, das zum Datenzugriff verwendet wird. Dies erleichtert die Remote–Arbeit und erhöht die Produktivität und Kapazität. Volle Kontrolle dank eines zentralen Managementsystems Mit unserem Endgeräteschutz der nächsten Generation werden alle Geräte mit der Windows–Serverschutzsoftware über ein zentrales System verwaltet. Durch die zentrale Absicherung aller Endgeräte werden Ihre Daten und vertraulichen Informationen wirkungsvoll geschützt und Sie sparen Zeit und Ressourcen. |
| | |
| | | |
| |