Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avast Business Antivirus for Linux 3 Jahre Subscription Download Linux, Multilingual (50-99 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avast Business Antivirus for Linux 3 Jahre Subscription Download Linux, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Avast Business Antivirus for Linux 3 Jahre Subscription Download Linux, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-998729515
Hersteller:
     Avast
Herst.-Nr.:
     009313-50-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avast
Security & Antivirus
Software

Avast Business Antivirus for Linux 3 Jahre Subscription Download Linux, Multilingual (50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus for Linux - (3 Jahre)
  • Produkttyp: 3 Jahre
  • Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
  • Lizenzdetails: Download
  • Plattform: Linux
  • Sprache: Multilingual

Avast Business Antivirus for Linux 3 Jahre Subscription Download Linux, Multilingual (50–99 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Antivirus der nächsten Generation für Server unter Linux

Linux–Server gelten zwar als besser geschützt vor Viren und Malware. Doch kein Gerät ist unangreifbar. Genießen Sie mit unserer überlegenen Endgerätesicherheit die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Linux–Systeme abgesichert sind.

Wir wissen, was Sie wünschen

–Unterstützt sowohl 32–Bit– als auch 64–Bit–Systeme

–Unterstützt verschiedene Betriebssysteme wie Red Hat, Debian und Ubuntu

–Kann Malware auf Dual–Boot–Systemen mit anderen Betriebssystemen aufspüren

–Wird kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert

Sicherheit für Unternehmen unter Linux

Schützen Sie Ihre Linux–Systeme mit unserer ressourcenschonenden Antivirenlösung. Unsere CommunityIQ–Technologie bietet Linux–Systemen Echtzeitschutz vor Malware und optimiert die Rechenleistung von Workstations durch die Absicherung von Dateien auf dem Server mit Multicore–Unterstützung. Dadurch wird weniger Strom verbraucht.

Core–Scanner

Ein On–Demand–Virenscan–Dienst mit Befehlszeilen–Utility für Linux zur Integration mit E–Mail–Servern, die AMaViS nutzen. Clients verbinden sich mit dem UNIX–Socket des Dienstes, um Core–Scans und Scans über die Befehlszeilen–Utility durchzuführen, deren Ergebnis sofort angezeigt wird.

Dateiserver–Schutz

Ein Echtzeit–Dateiscanner, der Dateien überprüft, die auf die überwachten Bereitstellungspunkte geschrieben werden. Er unterstützt einen Fanotify–basierten „on write“–Dateisystemschutz, der speziell für Dateiserver entwickelt wurde und sowohl unter Samba als auch unter NFS Ihre Dateien wirkungsvoll schützt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.