| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-998941780 Herst.-Nr.: 009107-100-249 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100-249 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged - (2 Jahre)
- Produkttyp: 2 Jahre
- Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
- Lizenzdetails: Download
- Plattform: Windows
- Sprache: Multilingual
Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100–249 Lizenzen) Produktbeschreibung: Windows–Antivirus der nächsten Generation für Unternehmen Die Sicherheit Ihrer Geräte ist von entscheidender Bedeutung – insbesondere im Geschäftsumfeld. Unsere Endgerätesicherheit für Windows–Netzwerke erkennt und entfernt Malware und Cyberbedrohungen. So bleiben Ihre Daten und die Daten Ihrer Kunden geschützt. Warum sollen Sie sich für Antivirus für Windows von Avast entscheiden? Eine vollständig skalierbare Lösung Wir wachsen mit Ihrem Unternehmen. Wenn Sie den Betrieb vergrößern und mehr Endgeräte anschaffen, wächst diese Lösung mit Ihnen. Sie ist flexibel, leicht auf eine Vielzahl von Umgebungen anpassbar und einfach zu bedienen. Geringe Auswirkungen auf Benutzer und Systeme Unser Schutz ist leicht zu installieren und zu aktualisieren. Er hat nur geringe Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Benutzer und lässt sich nahtlos in deren Abläufe integrieren. Zudem wurde er speziell dazu entwickelt, den Workflow und die Produktivität zu maximieren. Schutz Ihrer hochvertraulichen Geschäftsdaten Der Windows–Endgeräteschutz von Avast sichert Daten, Systeme und Prozesse ab. Malware oder Cyberbedrohungen, die Ihre vertraulichen Informationen gefährden könnten, werden schnell erkannt und unschädlich gemacht. |
| | |
| | | |
| |