Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avast Business Antivirus Pro Unmanaged 3 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100-249 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avast Business Antivirus Pro Unmanaged 3 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100-249 Lizenzen)
Avast Business Antivirus Pro Unmanaged 3 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100-249 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-998941789
Hersteller:
     Avast
Herst.-Nr.:
     009105-100-249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avast
Security & Antivirus
Software

Avast Business Antivirus Pro Unmanaged 3 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100-249 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus Pro Unmanaged - (3 Jahre)
  • Produkttyp: 3 Jahre
  • Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
  • Lizenzdetails: Download
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multilingual

Avast Business Antivirus Pro Unmanaged 3 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (100–249 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Antivirus der nächsten Generation für Server und Daten unter Windows

Auch Ihre Infrastruktur benötigt Schutz: Die Absicherung der betrieblichen Windows–Server ist wichtiger Bestandteil eines umfassenden Cybersicherheitskonzepts für Unternehmen.  Schützen Sie Ihr Netzwerk inklusive sämtlicher Endgeräte mit zuverlässiger Bedrohungsabwehr der nächsten Generation.

Warum benötigt Ihr Unternehmen Windows–Serverschutz?

Serversicherheit ist dafür konzipiert, Webserver und die darauf gespeicherten digitalen Assets vor Manipulation zu schützen. Auf Windows–Servern gespeicherte vertrauliche Daten müssen in verschlüsselten Code übersetzt werden. Geeigneter Schutz liefert Ihnen leistungsstarke Tools, um die Integrität dieser Daten zu gewährleisten.

Serverspezifische Funktionen in Avast Business Antivirus Pro

SharePoint Server–Schutz
Verwenden Sie SharePoint, um Ihre Unternehmensdaten zu speichern und freizugeben? SharePoint–Schutz ist ein Plugin, das ausschließlich für Windows–Server entwickelt wurde, um alle auf Ihre Server hoch– und heruntergeladenen Dateien zu scannen.

Exchange Server–Schutz
Scannt E–Mails und filtert solche mit schädlichen Anhängen oder unsicheren Links heraus, damit Ihre interne Kommunikation nicht durch Malware oder Spam bedroht werden kann.

Weitere Informationen über das Antivirenprogramm der nächsten Generation von Avast für Unternehmensserver

Ein proaktives Konzept für Windows–Serversicherheit
Mit unseren Malware–Scans gehören langsame, manuelle Prozesse der Vergangenheit an. Das Antivirenprogramm scannt Server–Downloads und –Uploads auf potenzielle Bedrohungen. Dies ermöglicht Ihnen, effizienter und produktiver zu arbeiten. Zudem lässt sich die Lösung nahtlos und einfach in die Unternehmensarchitektur integrieren.

Schutz der nächsten Generation vor komplexen Bedrohungen
Zum Schutz moderner Cloud–basierter Technologie muss Ihr Antivirenprogramm über neu auftretende Cyberbedrohungen auf Windows–Servern auf dem Laufenden bleiben. Unsere intuitive Lösung analysiert das Verhalten von Malware und Viren, damit sich die Technologie an aktuelle Entwicklungen anpassen kann.

Erweiterte Sicherheit für die Arbeit im Team
Wir sorgen dafür, dass Ihr gesamtes Team an einem Dokument arbeiten kann, ohne die Netzwerksicherheit zu gefährden. Dank Cloud–basierter Technologie funktioniert unser Serverschutz vor Malware unabhängig vom Gerät, das zum Datenzugriff verwendet wird. Dies erleichtert die Remote–Arbeit und erhöht die Produktivität und Kapazität.

Volle Kontrolle dank eines zentralen Managementsystems
Mit unserem Endgeräteschutz der nächsten Generation werden alle Geräte mit der Windows–Serverschutzsoftware über ein zentrales System verwaltet. Durch die zentrale Absicherung aller Endgeräte werden Ihre Daten und vertraulichen Informationen wirkungsvoll geschützt und Sie sparen Zeit und Ressourcen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.