Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (250-499 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (250-499 Lizenzen)
Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (250-499 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-998941796
Hersteller:
     Avast
Herst.-Nr.:
     009107-250-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avast
Security & Antivirus
Software

Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (250-499 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged - (2 Jahre)
  • Produkttyp: 2 Jahre
  • Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
  • Lizenzdetails: Download
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multilingual

Avast Business Antivirus Pro Plus Unmanaged 2 Jahre Subscription Download Win, Multilingual (250–499 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Windows–Antivirus der nächsten Generation für Unternehmen

Die Sicherheit Ihrer Geräte ist von entscheidender Bedeutung – insbesondere im Geschäftsumfeld. Unsere Endgerätesicherheit für Windows–Netzwerke erkennt und entfernt Malware und Cyberbedrohungen. So bleiben Ihre Daten und die Daten Ihrer Kunden geschützt.

Warum sollen Sie sich für Antivirus für Windows von Avast entscheiden?

Eine vollständig skalierbare Lösung
Wir wachsen mit Ihrem Unternehmen. Wenn Sie den Betrieb vergrößern und mehr Endgeräte anschaffen, wächst diese Lösung mit Ihnen. Sie ist flexibel, leicht auf eine Vielzahl von Umgebungen anpassbar und einfach zu bedienen.

Geringe Auswirkungen auf Benutzer und Systeme
Unser Schutz ist leicht zu installieren und zu aktualisieren. Er hat nur geringe Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Benutzer und lässt sich nahtlos in deren Abläufe integrieren. Zudem wurde er speziell dazu entwickelt, den Workflow und die Produktivität zu maximieren.

Schutz Ihrer hochvertraulichen Geschäftsdaten
Der Windows–Endgeräteschutz von Avast sichert Daten, Systeme und Prozesse ab. Malware oder Cyberbedrohungen, die Ihre vertraulichen Informationen gefährden könnten, werden schnell erkannt und unschädlich gemacht.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.