Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Disaster Recovery Add-on Large Instance (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB, 2250 running hours) Subscription (Mietlizenz) 3 Jahre Download, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acronis Disaster Recovery Add-on Large Instance (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB, 2250 running hours) Subscription (Mietlizenz) 3 Jahre Download, Multilingual
Acronis Disaster Recovery Add-on Large Instance (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB, 2250 running hours) Subscription (Mietlizenz) 3 Jahre Download, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999022090
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     EBABEILOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software

Acronis Disaster Recovery Add-on Large Instance (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB, 2250 running hours) Subscription (Mietlizenz) 3 Jahre Download, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acronis Disaster Recovery Add-on - Large Instance - Abonnement-Lizenz (3 Jahre) - Kapazität von 2 TB, 16 vCPU, 64 GB RAM, 1.500 Betriebsstunden
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 3 Jahre
  • Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung
  • Installationstyp: Gehostet - DRaaS
  • Anzahl Lizenzen: Kapazität von 2 TB, 16 vCPU, 64 GB RAM, 1.500 Betriebsstunden
  • Sprache: Multilingual

Acronis Disaster Recovery Add–on Large Instance (16 vCPU, 64GB RAM, 2TB, 2250 running hours) Subscription (Mietlizenz) 3 Jahre Download, Multilingual

Produktbeschreibung:

Acronis Disaster Recovery Add–on – Large Instance (16 vCPU,
64 GB RAM, 2 TB, 2250 running hours), Subscription License,
3 Year

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Abonnement–Lizenz
Anwendungsklasse
Datensicherung/Komprimierung
Lizenztyp
Nur Lizenz
Lizenz–Vertragslaufzeit
3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: acronis lizenz, acronis backupsoftware, Disaster Recovery, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.264,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.621,72*
€ 11.449,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.542,39*
€ 11.355,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.344,86*
€ 11.120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.264,60*
€ 11.024,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.