Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999024464 Herst.-Nr.: 02-SSC-2833 EAN/GTIN: 0758479228332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SonicWALL TZ 570 Appliance Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall TZ570 - Sicherheitsgerät Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Anwendungsdurchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 2 Gbps ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 750 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1,8 Gbps ¦ Verbindungsrate: 16.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 200) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 200 ¦ IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500) ¦ SPI-Verbindungen: 1250000 ¦ DPI-Verbindungen: 400000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 50000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 970 g
SonicWALL TZ 570 Appliance Technische Details: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |