| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999175016 Herst.-Nr.: DL42831-21 EAN/GTIN: 4011282003135 |
| |
|
| | |
| WISO tax 2021 Professional für Steuerjahr 2020 Download Win, Deutsch Artikeldetails: - Typ: Software
- Lizenztyp: Nur Lizenz
- Datenträger: Elektronisch / Lizenzschlüssel
- Anwendungsklasse: Finanzen/Steuer
WISO tax 2021 Professional für Steuerjahr 2020 Download Win, Deutsch Produktbeschreibung: Ideal für Selbständige und Freiberufler tax führt Sie zur ordentlichen Steuererklärung. Inklusive gewerblicher Steuern und Anmeldesteuern. Übersichtlich, verständlich, zuverlässig und präzise – zu einem günstigen Preis. Ob Sie das elektronische ElsterFormular oder die klassischen Papiervordrucke nutzen: Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alle notwendigen Angaben einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax die beliebte Dialogeingabe, die Sie wie in einem Interview abfragt. Der tax–Lotse führt Sie an einem roten Faden durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen.
Das Herz der tax–Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm– und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, keine ärgerlichen Nachfragen beim Finanzamt zu provozieren. Große Leistung für kleines Geld Sie haben die Wahl: Zum Berater gehen oder die Steuer selbst in die Hand nehmen. Der Berater erledigt zwar alles für Sie und testiert, dass die Angaben korrekt sind. Aber das kostet schnell einige Hundert Euro im Jahr – und gerne auch mehr. Das sind Kosten, die Sie sparen können. tax Professional hilft Ihnen, Ihre Steuer selbst zu erledigen und damit ordentlich Geld zu sparen. Übersichtlich: Für alle Ihre Einkunftsarten - Arbeitnehmer (nichtselbständige Tätigkeit) im Inland, Ausland oder Grenzregion
- Rentner und Pensionäre
- Lohnersatzleistungen
- Selbständige und gewerbliche Einkünfte
- Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe etc.
- Vermietung und Verpachtung
- Land– oder Forstwirtschaft
- Sonstige Einkünfte
Verständlich: Führt Sie durch die Formulare - Einkommensteuererklärung 2020 mit Anlagen Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Sonstiges, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 34b, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, AUS, K, U, WA–ESt und Corona–Hilfen
- Lohnsteuer–Ermäßigungsantrag 2021
- Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2020
Zuverlässig: Funktionen für Unternehmer - Komplette Einnahme–Überschuss–Rechnung inkl. Anlagenbuchhaltung und Kontenrahmen
- Umsatzsteuererklärung mit allen Anlagen
- Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung
- Antrag auf Dauerfristverlängerung
- Gewerbesteuererklärung mit allen Anlagen
- Gesonderte und einheitliche Feststellung (z.B. für GbR oder Erbengemeinschaften)
- Vergleich der Daten mit den Vorjahreswerten
Komfortabel: Spart Zeit und Arbeit - Exakte Berechnung der Steuererstattung
- Muster–Steuerbescheid mit Kommentierung
- Anerkannter Formular– und Anlagendruck
- Elektronische Steuererklärung (ELSTER), mit optionaler digitaler Signatur
- Programmerstellte Aufstellungen zur Abgabe mit der Steuererklärung
- Musterschreiben und Antragsformulare
- Datenimport aus dem Vorjahr, auch aus ElsterFormular
Systemvoraussetzungen: Lauffähig unter Windows 8.1 und Windows 10 mit den jeweils aktuellen Servicepacks, 1 GB freiem Festplattenspeicher, 4 GB RAM, Internetzugang für ELSTER und Updates. Grafik empfohlen ab 1280 x 800. |
| | |
| | | |
| |