Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual
Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999212684
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     13362-M0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veritas Lizenzen
veritas lizenzen

Veritas System Recovery Server Edition On-Premise Standard License inkl. 3 Jahre Essential Maintenance Download Corporate Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Server
  • Sprache(n): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch
  • Medium: Download
  • Pakettyp: Lizenz
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: inkl. 36 Monate Essential Support

Veritas System Recovery Server Edition

Produktbeschreibung:

Wiederherstellung von Windows– und Linux–Systemen innerhalb weniger Minuten

Die Gewährleistung eines schnellen und zuverlässigen Disaster Recovery für Ihre gesamte Infrastruktur kann kompliziert und teuer sein. Mit Veritas System Recovery können Sie Ausfallzeiten reduzieren und die Auswirkungen von Katastrophen vermeiden, indem Sie den Betrieb mühelos innerhalb weniger Minuten wieder aufnehmen, ganz gleich, ob Sie eine einzelne Datei oder E–Mail oder komplette physische Computer bzw. virtuelle Maschinen wiederherstellen.

  • Reduzieren Sie die Komplexität mit einer einzigen Lösung, die Server, Laptops und virtuelle Maschinen schützt.
  • Sichern Sie Daten und Systeme schnell, effizient und regelmäßig mithilfe Image–basierter Backups.
  • Minimieren Sie durch Systemausfälle verursachte Störungen mithilfe schneller, flexibler und zuverlässiger Wiederherstellungen.

Funktionen in Veritas System Recovery

Unternehmen müssen sich heutzutage schnell und flexibel auf ein sich wandelndes Geschäftsumfeld einstellen, in dem die Cloud und Sicherheitsfragen sie vor neue Herausforderungen stellen. Veritas hat die System Recovery–Produktreihe erweitert, um Lösungen für all diese Herausforderungen bereitzustellen.

  • Schnelles Backup auf führenden Public Cloud–Speicher wie Amazon S3 und Microsoft Azure
  • Duplizieren Sie Backup–Daten in die Cloud oder auf einen zweiten Standort für zusätzliche Ausfallsicherheit.
  • Unterstützung für das neueste Server–Betriebssystem von Microsoft, einschließlich Restore Anyware™–Technologie für Wiederherstellungen auf nicht identischer Hardware und physisch–virtuelle (P2V) Konvertierungen
  • Erweiterte Unterstützung für Linux–Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit mit neuer Unterstützung für SMTP mit TLS (Transport Layer Security) und SSL (Secure Sockets Layer)
  • RESTful API–Unterstützung 

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche und aktuelle Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: System Recovery Server, Veritas, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,16*
€ 1.046,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,14*
€ 1.040,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,52*
€ 1.012,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,06*
€ 947,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.