G DATA Antivirus Mac 2 User 1 Jahr Download Mac, Deutsch
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 2 Benutzer
- Sprache: Deutsch
- Medium: Download
- Pakettyp: E-Mail
- Plattform: Macintosh
- Sonstiges: inkl. 1 Jahr Virensignaturen und Produktupdates
G DATA Antivirus Mac 2 User 1 Jahr Download Mac, Deutsch
Produktbeschreibung:
Zuverlässiger Schutz vor Viren, Trojanern und Phishing.
Ihr Mac. Ihre Daten. Ihre Sicherheit.
Morgen steht endlich die Produktpräsentation an. Das wichtigste Ereignis des Jahres, und mal wieder muss der Feinschliff auf den letzten Drücker erfolgen. Die E–Mails fliegen nur so rein. Keine Zeit, lange nachzudenken. Sie öffnen wie am Fließband eine Mail nach der anderen. Was ist das? Der Anhang sieht unscheinbar aus, könnte ein wichtiges Dokument des externen Dienstleisters sein. Also schnell per Doppelklick geöffnet – sofort schlägt Ihre G DATA Antivirus Mac an und warnt vor einem schädlichen Virus. Wie gut, dass Sie in professionelle Mac Security für Ihren Apple investiert haben – nicht auszudenken, wenn die Schadsoftware Ihre Arbeit zunichte gemacht hätte.
Keine Chance für Malware
Gefahren für Ihren Mac werden automatisch erkannt und entfernt – ohne die Geschwindigkeit Ihres Rechners zu beeinträchtigen.
Schutz vor gefährlichen Links
Egal, ob bei der Suche im Web oder beim Surfen in sozialen Netzwerken: Falls Sie einen schädlichen Link anklicken, blockiert unser Virenschutz für macOS die Webseite bereits vor dem Öffnen.
Virenscan auf Abruf
Überprüfen Sie Dateien oder ganze USB–Sticks blitzschnell auf Schädlinge. Ganz einfach per Drag & Drop den Virenscanner über das Anwendungsfenster der Software starten.
G DATA Antivirus Mac: Die wichtigsten Funktionen:
Virenscanner
Antivirus für Mac erkennt und entfernt in Echtzeit alle Arten von Malware wie Viren, Spyware, Trojaner, Keylogger und Adware – auch, wenn diese über E–Mail–Anhänge auf Ihr System kommen.
Phishing–Schutz
Blockiert gefälschte und gefährliche Webseiten, die darauf ausgelegt sind, persönliche Daten wie Login– und Kreditkarteninformationen abzufangen.
Quarantäne
Ihre Mac–Security isoliert infizierte oder verdächtige Dateien in einem abgeschlossenen Bereich. Die Dateien können dann nicht mehr geöffnet werden und keinen Schaden anrichten.
Schutz vor Mac– und Windows–Schädlingen
Das Programm erkennt neben Mac–Viren auch Schädlinge für Windows–Computer. So verhindert es, dass Sie infizierte Dateien versehentlich an Familie, Freunde oder Kollegen weiterleiten.
Sichere Dateien
Auf Wunsch untersucht Antivirus für Mac auch Wechseldatenträger oder einzelne Dateien auf schädliche Komponenten.
Automatische Updates
Produkt–Updates und Informationen über neue Schädlinge werden regelmäßig automatisch heruntergeladen.
Systemvoraussetzungen:
macOS 10.12 und neuer, 2 GB RAM
Antivirus Mac unterstützt das macOS Betriebssystem Big Sur
Für die Installation sowie für Virensignatur– und Software–Updates ist eine Internetverbindung notwendig