Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA EndpointProtection Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS, Deutsch (5-9 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA EndpointProtection Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS, Deutsch (5-9 Lizenzen)
G DATA EndpointProtection Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS, Deutsch (5-9 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999228437
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     B1003ESD24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G DATA Lizenzen
G Data
GDATA
Security Suite

G DATA EndpointProtection Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS, Deutsch (5-9 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Staffel, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows, Macintosh, Linux, Android, iOS
  • Sonstiges: Netzwerklizenz

G DATA EndpointProtection Business

Produktbeschreibung:

Das Rundum–Sorglos–Paket für Netzwerke jeder Größe

Die umfassende Business–Lösung verfügt neben den Modulen Antivirus, Firewall und Antispam über einen Policy Manager, der mit wenigen Mausklicks die Internetnutzung und den Einsatz von Programmen und Geräten (wie z. B. USB–Sticks) steuert.

Das optionale Network Monitoring–Modul ermöglicht Ihnen eine einfache und individuelle Überwachung Ihrer gesamten Infrastruktur – vom Drucker bis zum Server.

Mit dem Patch Management–Modul sorgen Sie dafür, dass die auf Ihren Clients installierte Dritthersteller–Software jederzeit auf dem neuesten Stand ist.

Die Endpoint Protection ist das Rundum–Sorglos–Paket für Ihr Netzwerk: Verwalten Sie z. B. Ihre Mac–Clients zentral über den G DATA Administrator und profitieren Sie von einem integrierten Exploit–Schutz, der Ihre Rechner vor Sicherheitslücken in installierter Software schützt.

G DATA steht für ausgezeichnete IT–Sicherheit für Unternehmen. Unser herausragender Support sowie die einfache Bedienbarkeit unserer Lösungen ermöglichen Ihnen die volle Konzentration auf Ihr Kerngeschäft.

Perfekter Clientschutz:

CloseGap–Hybridtechnologie

Maximaler Schutz durch proaktive und signaturbasierte Erkennung

NEU! Anti–Ransomware

Der Schutz vor Ransomware ist jetzt voll integriert und schützt Ihre Clients zentral verwaltbar und zuverlässig vor Verschlüsselungstrojanern

G DATA BankGuard

Sicherer Online–Zahlungsverkehr – kein Browser–Add–on oder sonstige Zusatzsoftware nötig

Verhaltensprüfung von Dateien

Schützt auch vor noch unbekannten Viren

Schutz vor Sicherheitslücken in installierter Software

Der Exploit–Schutz sichert Ihre Clients zuverlässig vor Sicherheitslücken in installierten Programmen ab – von der Textverarbeitung bis zum Browser–Plug–in

Schutz vor schädlichen USB–Geräten

Der integrierte USB Keyboard Guard schützt die Clients zuverlässig vor schädlichen USB–Geräten, die sich als Tastatur tarnen

Integrierter Schutz vor Spam und virenbefallenen Mails

Add–On für Microsoft Outlook sowie für POP3– und IMAP–Konten

Leistungsstarke Firewall

Überwacht alle ein– und ausgehenden Verbindungen und schützt vor Cyberangriffen

OPTIMIERT! Antivirus für Linux–Clients

Schützt auch die Linux–Rechner im Firmennetzwerk vor Internet‑Gefahren. Jetzt mit Unterstützung für noch mehr Distributionen

OPTIMIERT! Antivirus mit zentraler Verwaltung für Mac–Clients

Administrieren Sie jetzt auch die Apple–Rechner in Ihrem Netzwerk komfortabel über den G DATA Administrator


Zentrale Verwaltung:

OPTIMIERT! Einfache Administration und schnelle Übersicht

Steuern Sie Installationen, Virenscans und das Rechtemanagement für alle Clients zentral

Übersichtliches Dashboard

Für eine benutzerfreundliche Übersicht aller relevanten Informationen mit kontextbasierter Hilfe

Remote–Administration

Auch per Webinterface von überall möglich – selbst mit mobilen Browsern

OPTIMIERT! Gerätekontrolle mit benutzerspezifischen Ausnahmen

Bestimmen Sie, wer USB– Sticks, Speicherkarten oder Brenner verwenden darf

Anwendungskontrolle

Legen Sie fest, welche Programme installiert oder gestartet werden dürfen

Surffilter und Internetnutzungskontrolle

Sperren Sie auf Wunsch Webseiten und begrenzen Sie die Surf–Dauer

Active Directory–Anbindung

Zur Übernahme bestehender Gruppenstrukturen und automatischer Client–Installation

Mobile Device Management

Zentrale Verwaltung mobiler Android– und iOS–Endgeräte mit Diebstahlschutz, App–Kontrolle, Unternehmens–Telefonbuch, Anruf–Filter u. v. m. (Features können je nach System abweichen)

Soft– und Hardwareverzeichnis

Detaillierte Darstellung des gesamten Inventars

Kostenfreier Support 24/7/365

Die Entwicklung und der hauseigene Support arbeiten für Sie in Bochum eng zusammen

Optionale Module:

OPTIMIERT! Network Monitoring

Überwachen Sie vom Drucker bis zum Server Ihre komplette Infrastruktur mit individuell anpassbaren Metriken

OPTIMIERT! Patch Management

Zentral gesteuerte Programm–Updates für Microsoft– und Dritthersteller–Software

Premium Service & Support

Garantierte Reaktionszeiten und hochspezialisierte Ansprechpartner – fragen Sie uns nach einem Angebot

Exchange Mail Security

Viren– und Spamfilter für Ihren Microsoft Exchange Server (2007 bis 2016)

Linux Mail Security Gateway

Schutz vor Viren und Spam für Postfix– und Sendmail–basierte Linux–Mailserver

Linux Web Security Gateway

Statten Sie Ihr Squid–basiertes Web Gateway mit einem umfassenden Schutz vor Viren und Phishing aus

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche und aktuelle Systemvoraussetzungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: g data endpoint protection, g data, g data software, EndpointProtection Business, G DATA, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.