Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA Mobile Security 4 User 2 Jahre Download Android/iOS, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA Mobile Security 4 User 2 Jahre Download Android/iOS, Deutsch
G DATA Mobile Security 4 User 2 Jahre Download Android/iOS, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999247270
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     M2001ESD24004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G DATA Lizenzen
G Data
GDATA
Security Suite

G DATA Mobile Security 4 User 2 Jahre Download Android/iOS, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 4 Benutzer
  • Sprache: Deutsch
  • Medium: Download
  • Pakettyp: E-Mail
  • Plattform: Android/iOS
  • Sonstiges: inkl. 2 Jahre Virensignaturen und Produktupdates

G DATA Mobile Security 4 User 2 Jahre Download Android/iOS, Deutsch

Produktbeschreibung:

Schützen Sie Ihr mobiles Leben vor Viren, schädlichen Apps und Datendiebstahl

Ob im Café, beim Wochenendausflug oder im Hotel: Ihr Smartphone und Tablet sind immer dabei – genau wie Ihre persönlichen Daten. Deshalb ist es wichtig, dass auch Ihre mobilen Begleiter sicher vor Schadsoftware sind. G DATA Mobile Security Android schützt Ihre Smartphones und Tablets mit Android–Betriebssystem genauso zuverlässig, wie Sie es vom PC gewohnt sind. Und bietet darüber hinaus noch viele nützliche Funktionen: Sollten Ihre Geräte zum Beispiel einmal verloren gehen oder gestohlen werden, können Sie diese jederzeit orten oder alle darauf gespeicherten Daten aus der Ferne löschen.

Wenn Sie Ihrem Chef eine E–Mail schreiben, mit Freunden chatten oder ein Selfie aus dem Urlaub posten:

Ihr iPhone oder iPad machen Ihr Leben kommunikativer. Damit Sie Ihre digitale Freiheit in vollen Zügen genießen können, passen wir auf Ihr Apple–Gerät auf – mit zuverlässigem Diebstahl– und Phishing–Schutz.

Viren–Scanner

Das Herzstück einer jeden Sicherheitssoftware ist ein zuverlässiger Virenscanner. Prüfen Sie Ihr Android–Gerät mit unserer Mobile Security ganz einfach auf Trojaner, Viren und andere Schädlinge.

App–Kontrolle

Manche Apps wissen einfach zu viel. Mit G DATA Mobile Security Android überprüfen Sie die Berechtigungen Ihrer Apps. So erkennen Sie, ob Ihre Apps sicher sind – oder Sie heimlich ausspioniert werden.

Pures Surf–Vergnügen

Mit G DATA Mobile Security iOS sind Sie Kriminellen immer einen Schritt voraus: Unser integrierter Browser verhindert Phishing–Attacken. So beschützt er Sie vor bösartigen Websites, noch bevor sich diese öffnen.

Finden Sie, was Sie suchen

Wo ist Ihr iPhone oder iPad? Wenn Sie darauf keine Antwort haben, hilft Ihnen G DATA Mobile Security iOS: Über unsere Online–Plattform Action Center können Sie Ihr Apple–Gerät orten. Ihre Koordinaten bleiben dabei sicher, denn G DATA steht für den strengen deutschen Datenschutz. Wenn sich Ihr iPhone oder iPad in Hörweite befindet, können Sie über das Action Center ganz einfach einen lauten Signalton auf Ihrem iPhone oder iPad ausspielen – auch wenn Sie das Gerät lautlos gestellt haben. So finden Sie Ihr iPhone oder iPad schnell wieder.

Immer gut informiert – durch Sicherheitserkennung

G DATA Mobile Security warnt Sie, wenn sich auf Ihrem iPhone oder iPad eine Sicherheitslücke auftut. Die G DATA Sicherheitsanalyse schlägt ebenfalls Alarm, sobald sie etwas verdächtiges auf Ihrem iPhone oder iPad feststellt.

Wir passen auf Ihre Kinder auf

Mit dem integrierten Browser der G DATA Mobile Security iOS lernen Ihre Kinder den Umgang mit digitalen Medien in einem geschützten Umfeld. Dafür arbeiten wir eng mit den Sozialpädagogen und Psychologen des Kinderschutzportals fragfinn.de zusammen. Dadurch ist es für Sie ganz leicht, kindgerechte Websites zu erlauben und bedenkliche zu sperren. Ergänzen und verändern Sie diese Liste ganz nach Ihren Wünschen und ermöglichen Sie Ihrem Nachwuchs einen guten Start in die digitale Welt.

Systemvoraussetzungen:

Nutzen Sie G DATA Mobile Security Android auf all Ihren mobilen Geräten ab Android 5.

Nutzen Sie G DATA Mobile Security iOS auf all Ihren mobilen Geräten ab iOS 12.4

Weitere Suchbegriffe: gdata mobile security, g data, Mobile Security, G DATA, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.