Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Fresco for Teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Windows/iOS, Englisch (10-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Fresco for Teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Windows/iOS, Englisch (10-49 Lizenzen)
Adobe Fresco for Teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Windows/iOS, Englisch (10-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999355114
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65303273BA02A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Lizenzen
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Adobe Fresco for Teams VIP Lizenz 1 Jahr Subscription Download Windows/iOS, Englisch (10-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Fresco for teams - Team Lizenz Abonnement Erneuerung - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Team Lizenz Abonnement Erneuerung
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 2 (10-49)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP) Select
  • Plattform: Windows, iOS
  • Sprache: EU English

Adobe Fresco for Teams

Produktbeschreibung:

Zeichnen. Malen. Natürlich digital.

Adobe Fresco vereint eine riesige digitale Pinselsammlung mit revolutionärer Technologie für ein neuartiges Mal– und Zeichenerlebnis mit Apple Pencil und Touch–Geräten. Das ideale Tool für Künstler, Illustratoren, Grafiker und alle, die gerne zeichnen und malen.

1000fache Pinsel–Power.

Lassen Sie Aquarell– und Ölfarben per Touch auf Ihrer digitalen Leinwand verlaufen oder sich vermischen. Malen Sie mit vektor– und pixelbasierten Pinseln im selben Bild. Wählen Sie aus mehr als 1000 Photoshop–Pinseln inklusive einer großen Auswahl des preisgekrönten Illustrators Kyle T. Webster. Mit Adobe Fresco haben Sie eine riesige Pinselsammlung immer dabei.

Realistische Maltechniken.

Die Adobe Sensei–basierten Pinsel von Adobe Fresco funktionieren wie echte Aquarell– und Ölpinsel. Gestalten Sie sanfte Farbverläufe oder Nass–in–Nass–Effekte. Vermischen und verwischen Sie cremige Ölfarben, oder erzeugen Sie mehr Tiefe im Bild durch den Auftrag mehrerer Farbschichten.

Kunsthandwerk 2.0.

Adobe bietet Illustratoren schnellere, bessere und für Touch–Geräte und Apple Pencil optimierte Werkzeuge sowie einen modernisierten Auswahl– und Maskierungsprozess. Damit können Sie einzelne Bereiche einer Ebene isolieren und ausgewählte Bereiche in Masken umwandeln. Die UI lässt sich an links– oder rechtshändiges Arbeiten anpassen und optional ausblenden, damit Sie ohne Ablenkungen im Vollbildmodus malen und zeichnen können.

Atelier zum Mitnehmen.

Adobe Fresco ist mit Photoshop integriert. Das heißt, Sie können Dateien verlustfrei zwischen beiden Programmen austauschen und in unterschiedlichen Größen oder Formaten exportieren, z. B. PDF, PSD oder PNG. Da Fresco Teil von Creative Cloud ist, sind alle Ihre Dateien, Pinsel, Farben und Bibliotheken immer nur einen Tap entfernt.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, adobe lizenzen, Fresco for teams, Adobe VIP, Adobe, Grafik & Multimedia, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.