Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO tax 2022 Professional für Steuerjahr 2021 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO tax 2022 Professional für Steuerjahr 2021 Download Win, Deutsch
WISO tax 2022 Professional für Steuerjahr 2021 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999447549
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42884-22
EAN/GTIN:
     4011282004019
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Steuererklärung
Steuersoftware

WISO tax 2022 Professional für Steuerjahr 2021 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Kategorie: Business & Office > Tax
  • Plattform: PC (Win)
  • Version: full version
  • Hersteller: Buhl
  • Sprache(n): de
  • Medium: Download/ESD
  • Kurzbeschreibung: Für die Steuererklärung 2021

WISO tax 2022 Professional für Steuerjahr 2021 Download Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

tax 2022 Professional – Steuererklärungen 2021 für Unternehmer, Freiberufler, Selbständige · Inklusive Steuerratgeber als PDF · Kostenlose Online–Updates für das Steuerjahr 2021 · Kostenloser Telefonsupport Ideal für Selbständige und Freiberufler tax führt Sie zur ordentlichen Steuererklärung. Inklusive gewerblicher Steuern und Anmeldesteuern. Übersichtlich, verständlich, zuverlässig und präzise – zu einem günstigen Preis. Ob Sie das elektronische ElsterFormular oder die klassischen Papiervordrucke nutzen: Bei der Steuererklärung kommt es darauf an, nichts zu vergessen und alle notwendigen Angaben einfach und schnell einzutragen. Deshalb bietet tax die beliebte Dialogeingabe, die Sie wie in einem Interview abfragt. Der tax–Lotse führt Sie an einem roten Faden durch die Steuererklärung und hilft Ihnen, alle Sparmöglichkeiten auszunutzen. Das Herz der tax–Steuersoftware ist eine stabile und hunderttausendfach bewährte Programm– und Rechenlogik. So können Sie sicher sein, keine ärgerlichen Nachfragen beim Finanzamt zu provozieren. Große Leistung für kleines Geld Sie haben die Wahl: Zum Berater gehen oder die Steuer selbst in die Hand nehmen. Der Berater erledigt zwar alles für Sie und testiert, dass die Angaben korrekt sind. Aber das kostet schnell einige Hundert Euro im Jahr – und gerne auch mehr. Das sind Kosten, die Sie sparen können. tax Professional hilft Ihnen, Ihre Steuer selbst zu erledigen und damit ordentlich Geld zu sparen. Übrigens: Auch die Kosten für Ihre tax–Steuersoftware können Sie bei der Steuererklärung ansetzen.  Leistungsmerkmale Übersichtlich: Für alle Ihre Einkunftsarten · Arbeitnehmer (nichtselbständige Tätigkeit) im Inland, Ausland oder Grenzregion · Rentner und Pensionäre · Lohnersatzleistungen · Selbständige und gewerbliche Einkünfte · Zinsen, Dividenden, Aktienverkäufe etc. · Vermietung und Verpachtung · Land– oder Forstwirtschaft · Sonstige Einkünfte Verständlich: Führt Sie durch die Formulare · Einkommensteuererklärung 2021 mit Anlagen Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Sonstiges, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, AV, N, N–Gre, N–AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP–BET, KAP–INV, R, R–AUS, R–AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 34b, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, AUS, K, U, WA–ESt und Corona–Hilfen · Lohnsteuer–Ermäßigungsantrag 2022 · Gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung 2021 Zuverlässig: Funktionen für Unternehmer · Komplette Einnahme–Überschuss–Rechnung inkl. Anlagenbuchhaltung und Kontenrahmen · Umsatzsteuererklärung mit allen Anlagen · Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung · Antrag auf Dauerfristverlängerung · Gewerbesteuererklärung mit allen Anlagen · Gesonderte und einheitliche Feststellung (z.B. für GbR oder Erbengemeinschaften) · Vergleich der Daten mit den Vorjahreswerten Komfortabel: Spart Zeit und Arbeit · Exakte Berechnung der Steuererstattung · Muster–Steuerbescheid mit Kommentierung · Anerkannter Formular– und Anlagendruck · Elektronische Steuererklärung (ELSTER), mit optionaler digitaler Signatur · Programmerstellte Aufstellungen zur Abgabe mit der Steuererklärung · Musterschreiben und Antragsformulare · Datenimport aus dem Vorjahr, auch aus ElsterFormular Internetzugang für ELSTER und Updates benötigt. Die Software unterstützt Windows 11, Windows 10, Windows 8.1.

Systemvoraussetzungen:

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 mit den jeweils aktuellen Releases, 2 GB freiem Festplattenspeicher, 2 GB RAM Arbeitsspeicher, Internetzugang für ELSTER und Updates. Grafik empfohlen ab 1280 x 800 Pixel.

Weitere Suchbegriffe: steuererklärung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.