Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 4500 Security Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sophos XGS 4500 Security Appliance
Sophos XGS 4500 Security Appliance
Artikel-Nr.:
     7406-999469646
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XG4ETCHEUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall

Sophos XGS 4500 Security Appliance

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos XGS 4500 - Sicherheitsgerät
  • Gerätetyp: Sicherheitsgerät
  • Formfaktor: Rack-montierbar - 1U
  • Lokalisierung: Großbritannien, Europa
  • Festplatte: 240 GB x 2 - SATA 6Gb/s
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 80 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 37 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 35,69 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 4 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 8,39 Gbit/s ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 10,6 Gbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 17200000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 450000 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 276480
  • Zubehör im Lieferumfang: Regalschienen
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Optional
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,8 cm x 51 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 9,7 kg

Sophos XGS 4500 Security Appliance

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS–Serie mit dedizierten Xstream–Flow–Prozessoren bieten ultimative Anwendungs–Beschleunigung, Hochleistungs–TLS–Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Integrierte Peripheriegeräte
Status–LCD
Breite
43,8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
9,7 kg
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 240 GB x 2 – SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 1
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung
Firewall–Durchsatz: 80 Gbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 37 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 35,69 Gbit/s ¦ Firewall–Latenz (64–Byte UDP): 4 µs ¦ Bedrohungsschutz–Durchsatz: 8,39 Gbit/s ¦ Xstream SSL/TLS–Inspektion: 10,6 Gbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–17200000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 7405–450000 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS–Verbindungen: 7405–276480
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD–WAN–Support, Zero–Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 4 x 1/2.5 GBase–T – RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x micro–USB ¦ 4 x 10 GBase–X – SFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Regalschienen
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
268.35 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
15,9 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: XGS 4500 Hardware Appliance und Zubehör, XGS 4500, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 11.911,08*
€ 11.960,16*
Lager 7406
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12.260,78*
€ 12.309,80*
€ 1,93*
ab € 14.296,45*
€ 14.344,84*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.309,80*
€ 14.648,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.300,94*
€ 14.638,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.269,22*
€ 14.600,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.260,78*
€ 14.590,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.