3 Jahre Renewal für ESET Full Disk Encryption Download Win, Multilingual (50-99 Lizenzen)
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Renewal
- Anzahl Lizenzen: 50-99 Lizenzen, Preis pro Lizenz
- Sprache(n): Multilingual
- Medium: Download
- Plattform: Windows
3 Jahre Renewal für ESET Full Disk Encryption Download Win, Multilingual (50–99 Lizenzen)
Produktbeschreibung:
Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.
Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.
Verschlüsselung und Datenschutz
Verschlüsseln Sie Daten ganz einfach, sicher und DSGVO–konform über die Security Management–Konsole ESET PROTECT.
- Starke Verschlüsselung von Festplatten, Partitionen oder ganzen Laufwerken
- Verwaltung über ESET PROTECT–Konsole
- Installation, Aktivierung und Verschlüsselung einzelner Geräte mit nur wenigen Klicks
ESET Full Disk Encryption: Die Features im Überblick
Zentrales Management über eine einzige Konsole
ESET Full Disk Encryption ist vollständig in die bekannte Management–Konsole ESET PROTECT integriert und verursacht so kaum zusätzlichen Schulungsaufwand.
Komplett validiert
ESET Full Disk Encryption nutzt eine FIPS 140–2–validierte 256–Bit–AES–Verschlüsselung und schützt so Daten in Unternehmensnetzwerken jeder Größe.
Plattformübergreifender Schutz
Die ESET Lösungen sind auf Windows– (inkl. ARM 64), Mac–, Linux– und Android–Geräten nutzbar. Auch das Mobile Device Management für iOS/iPadOS und Android wird vollständig unterstützt.
Plattformübergreifende Sicherheit
Sowohl die Verschlüsselung auf Windows–Rechnern als auch die native Verschlüsselung von macOS (FileVault) lassen sich über die zentrale Management–Konsole verwalten.
Mit einem Klick installiert
Implementieren Sie die Festplattenverschlüsselung für das gesamte Unternehmensnetzwerk ganz einfach über die cloudbasierte Konsole ESET PROTECT. Auch Installation, Aktivierung und Verwaltung der Verschlüsselung auf einzelnen Geräten sind mit wenigen Klicks erledigt.
Hinzufügen von Geräten
Das Hinzufügen weiterer Geräte ist entsprechend Ihrer Lizenz jederzeit möglich.
Systemvoraussetzungen:
Unterstützte Betriebssysteme:
Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.14 (Mojave) und neuer
Anforderungen:
ESET PROTECT Konsole in Gebrauch (cloud oder on–Premises)