Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
3 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999484425
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     ESMS-R3-B11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

3 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (11-25 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Renewal
  • Anzahl Lizenzen: 11-25 Lizenzen, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

3 Jahre Renewal für ESET Security for Microsoft SharePoint Server (per User) Download Win, Multilingual (11–25 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Verlängerung der bestehenden Lizenz! Keine Erstversion! Verlängerung ist bis max. 60 Tage nach Ablauf der bisherigen Lizenz möglich. Bei Renewals bei den Lizenzdaten bitte Ihren ESET Benutzernamen oder Ihre ESET Public ID sowie Ihre E–Mail–Adresse der Erstaktivierung angeben. Zusätzlich wird noch Ihr dazugehöriges ESET–Passwort benötigt. Die Verlängerung ist nur mit der bisherigen genutzten Anzahl an Lizenzen möglich.

Weitere Informationen bei Problemen zur Lizenzverlängerung finden Sie hier. Wenn Sie Ihre Lizenzdaten vergessen haben, dann können Sie diese hier per E–Mail erneut anfordern.

Stabile, konfliktfreie und sichere Serverumgebungen dank zuverlässigem Schutz für SharePoint. Verhindert wirksam den Upload unerwünschter oder gefährlicher Dateien.

  • Schutz vor Ransomware
  • Vermeidung von Datenlecks
  • Zero Day–Erkennung
  • Erkennung von dateiloser Malware

ESET Security für Microsoft SharePoint Server: Die Features im Überblick

Mehrschichtige Abwehr

Unerreichte Performance durch Fokus auf den gesamten Malware–Lebenszyklus: Jede ESET Lösung erkennt Malware vor, während und nach deren Ausführung.

Ausgezeichnete Leistung

Immer wieder bestätigen unabhängige Tester die Leistungsfähigkeit der ESET Produkte – bei gleichzeitig äußerst geringer Systembelastung.

Machine Learning

Alle ESET Endpoint–Produkte arbeiten bereits seit 1997 mit Machine Learning–Algorithmen (Konsolidierte Outputs und Neuronale Netze) als ein Element unserer mehrschichtigen Erkennungstechnologie.

Ransomware Shield

Dieses Feature schützt Nutzer gezielt vor Ransomware. Die Technologie überprüft alle ausgeführten Anwendungen und bewertet sie anhand ihres Verhaltens und ihrer Reputation. 

Schutz vor Netzwerkangriffen

Dieses Feature stellt sicher, dass auch Angriffe auf Netzwerkebene sicher erkannt und abgewehrt werden. 

Verhaltensbasierte Erkennung – HIPS

ESETs hostbasierter Schutz vor Angriffen (HIPS) beobachtet die Systemaktivitäten und erkennt und blockiert verdächtiges Verhalten anhand vordefinierter Regeln.

Systemvoraussetzungen:

Betriebssysteme:

Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2

Microsoft Small Business Server 2011, 2008

Unterstützte SharePoint Versionen:

Microsoft SharePoint Server 2019, 2016, 2013, 2010, Microsoft SharePoint Enterprise 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, ESET Lizenzen, Security Suite, win2000 antivirus, anti virus, eset antivirus, Renewal, Security for Microsoft SharePoint Server, Einzelprodukte, ESET, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,83*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 22 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 55 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 110 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.