| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999503945 Herst.-Nr.: CPE000MLENWF0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Embarcadero C++Builder Alexandria 11.x Enterprise 1 Named User 1 Jahr Subscription Term License Download Win/Mac/Linux/Android/iOS, Multilingual Artikeldetails: - Lizenztyp : Subscription
- Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
- Sprache: Multilingual
- Medium : Download
- Plattform : Windows/Macintosh/Linux/Android/iOS
- Sonstiges: 1 Jahr Laufzeit
Embarcadero C++Builder Alexandria 11.x Enterprise 1 Named User 1 Jahr Subscription Term License Produktbeschreibung: C++Builder Enterprise Edition ist unsere meistverkaufte Edition zum Erstellen von Client/Server–Anwendungen für mobile und Desktop–Plattformen! Mit der Enterprise Edition können Sie dienstbasierte Anwendungen entwickeln und verfügen damit über Funktionen für eine Remote–Datenbankkonnektivität. Entwickeln Sie Client/Server– und mehrschichtige, vernetzte Anwendungen, die mit einer breiten Palette von Unternehmensdatenbanken und Cloud–Plattformen verknüpft werden können wie Microsoft SQL Server, DB2, Oracle, Sybase, InterBase, Amazon und Microsoft Azure. C++Builder Enterprise enthält FireDAC, eine hochleistungsfähige Datenzugriffsbibliothek zur Entwicklung von geräteübergreifenden Anwendungen, die mit Unternehmensdatenbanken verknüpft sind. Mit der integrierten InterBase ToGo–Lizenz verfügen Sie über Funktionen zur Verschlüsselung und Einbettung in Ihre Anwendungen. Die Enterprise Edition bietet auch alle Funktionen der Professional Edition plus einer Einzelplatz–Bereitstellungslizenz für RAD Server, DataSnap, eine InterBase ToGo–Lizenz sowie FireDAC–Datenzugriffsbibliotheken. 1. C++Builder support for Android is limited to 32–bit app targets only. Google Play Store requires 64–bit support and is not currently supported. Eine ausführliche Feature Matrix über alle wichtigen Funktionen finden Sie hier. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |