Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware financial office premium handwerk 2023 1 Jahr 5 Benutzer Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware financial office premium handwerk 2023 1 Jahr 5 Benutzer Download Win, Deutsch
Lexware financial office premium handwerk 2023 1 Jahr 5 Benutzer Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999509059
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     02017-2030
EAN/GTIN:
     9783648164204
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Lexware financial office premium handwerk 2023 1 Jahr 5 Benutzer Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 5 Benutzer
  • Laufzeit: 1 Jahr
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

Lexware financial office premium handwerk 2023 1 Jahr 5 Benutzer Download Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

Die komplette kaufmännische Lösung. Rechnungswesen und Personalwirtschaft für kleine und mittlere Handwerksbetriebe

Mit dieser netzwerkfähigen Software erledigen mittlere Handwerksbetriebe alle Aufgaben der Buchhaltung, Warenwirtschaft, Lohn– und Gehaltsabrechnung, Anlagenverwaltung, Reisekostenabrechnung und Fehlzeitenverwaltung professionell. On top: Spezial–Funktionen für das Bau–, Ausbau–, Elektro– und Metallgewerbe.

Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick

Lexware handwerk premium:
– Alle Belege vom Angebot bis zur Rechnung inklusive Rechnungskorrektur und Sammelrechnung
– Material–, Positions–, Titel– und Endpreiskalkulation mit Gewinnausweis
– Handwerkspezifische Belege wie Teil– und Schlussrechnung, Kostenvoranschlag, Serviceauftrag, Nachtragsangebot u.v.m.
– Separater Ausweis von Lohnleistungen für Handwerks– und Dienstleistungen (nach § 35 a Abs. 2 S. 2 EStG)
– Einkaufsmodul mit Lagerorganisation
– Verwaltung von mehreren Lagern
– Kunden–, Lieferanten–, Materialund Materialgruppenverwaltung
– Inventur mit Bestandserfassung und Lagerbewertung
– Aufmaßberechnung
– Integriertes Kassenmodul
– Abrechnung von Bauleistung nach VOB/B, BGB
– Rechnungsdruck mit GiroCode
– Projektverwaltung, –abrechnung und –nachkalkulation
– Datanorm 4.0 und 5.0, GAEB ’90, 2000, Eldanorm ’96 und 2000 / ZVEH–Norm ’96 und 2000

Lexware buchhaltung premium:
– Doppelte Buchführung mit Jahresabschluss (Bilanz mit GuV, E–Bilanz)
– Anzeigen von papierlosen Rechnungen und Verknüpfung mit Buchung
– Übermittlung per Elster von USt–Voranmeldung, –Erklärung und Dauerfristverlängerung
– Flexible Buchungsmasken: Stapel–, Dialogbuchen, Schnellerfassung, Finanzkontenerfassung
– Mehr als 10 Musterkontenrahmen (DATEV–kompatibel): z. B. SKR 03, SKR 04
– Individuelle BWA (auch grafisch), Kennzahlen–, Kostenstellen– und Kostenträgerauswertungen
– DATEV–Schnittstelle
– Rechtssicherer Betriebsprüfer–Export
– Offene–Posten–Verwaltung inklusive Mahnwesen
– Kassenbuchfunktion inkl. Quittungsdruck

Lexware lohn + gehalt premium:
– Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Mutterschutz, Krankengeld, Entsendung ins Ausland (A1) etc.
– Zertifizierte, elektronische Datenübermittlung der Beitragsnachweise, Beitragserhebungen für Versorgungswerke und Sozialversicherungsmeldungen
– Ausgezeichnet mit dem GKV–Zertifikat
– Betriebsprüfer–Export für das Finanzamt
– Geringverdiener, Mehrfachbeschäftigte, Minijobs/Aushilfen und Midijobs im Übergangsbereich
– Lohnsteuerbescheinigungen und –anmeldung online (per integriertem ELSTER–Modul)
– Inkl. Betriebsrentenstärkungsgesetz
– Korrektur bereits abgerechneter Zeiträume
– Komplette Lohn– und Gehaltsabrechnung (empfohlen für bis zu 200 Mitarbeiter)

Zusatzfunktionen der Lexware premium line:
– Client–/Server–Lösung (5 Arbeitsplätze inklusive)
– Kostenlose Beratung zu Installation und Technik
– Geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen
– Benutzerverwaltung inkl. Passwortschutz

Unser Versprechen:
–Sie erhalten alle Updates kostenlos
–Sie arbeiten mit einer topaktuellen Software
–Sie berücksichtigen alle aktuellen Gesetze

Konditionen – 365 Tage Laufzeit:
Innerhalb der 365–tägigen Nutzungsdauer haben Sie Zugriff auf den vollen Leistungsumfang der Software und erhalten alle Updates kostenlos. Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss diese kostenpflichtig verlängert werden. Ansonsten können Sie nur noch auf Ihre Daten zugreifen, das Programm aber nicht mehr nutzen.

Systemvoraussetzungen:

Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 (jeweils dt. Version), Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019, 2,0 GHz oder schneller (Intel® oder AMD®), Server mind. 8 GB RAM, Clients mind. 4 GB RAM, Grafikauflösung mind. 1280x1024, mind. 20 GB freier Festplattenplatz (davon mind. 5 GB auf dem Systemlaufwerk), DVD–Laufwerk, Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich.

Die 365–tägige Nutzungsdauer ist gültig bei Installation bis 31.01.2024.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.312,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,38*
€ 1.720,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,65*
€ 1.711,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,87*
€ 1.663,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,12*
€ 1.623,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,98*
€ 1.562,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.