Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware büro easy plus 2023 1 Jahr 2 Benutzer Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware büro easy plus 2023 1 Jahr 2 Benutzer Download Win, Deutsch
Lexware büro easy plus 2023 1 Jahr 2 Benutzer Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999509065
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     08886-2030
EAN/GTIN:
     9783648163443
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen

Lexware büro easy plus 2023 1 Jahr 2 Benutzer Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 2 Benutzer
  • Laufzeit: 1 Jahr
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows

Lexware büro easy plus 2023 1 Jahr 2 Benutzer Download Win, Deutsch

Produktbeschreibung:

Die einfache und vollständige Bürosoftware für Nicht–Buchhalter

Mit Lexware büro easy plus schreiben Sie Rechnungen und Angebote, erfassen alle Einnahmen und Ausgaben und führen Ihr Kassenbuch direkt am PC. Die Buchhaltung mit Einnahmen–Überschuss–Rechnung oder Bilanz läuft dabei automatisch im Hintergrund. On top: Plus–Funktionen, wie z. B. die Mitarbeiterverwaltung.

Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick

Firma:
– Einstiegsinterview, Begleitung bei den ersten Schritten
– Chefübersicht zur aktuellen Unternehmenssituation
– Vollständige Buchhaltung nach Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
– Autom. Erstellung der amtlich anerkannten USt.–Voranmeldung (Formular und Elster)
– Inkl. gesetzl. vorgeschriebenem EÜR–Formular (ELSTER)
– Dauerfristverlängerung (ELSTER)
– Kontenrahmen, basierend auf SKR 03
– Auswertungen zur Finanzplanung und –kontrolle

Einnahmen und Ausgaben:
– Erstellung von Angeboten, Rechnungen und Rechnungskorrekturen
– Zahlungseingänge, Offene–Posten–Verwaltung mit automatischem Mahnlauf
– Einfache Belegerfassung inkl. Standardbelege
– Lieferantenrechnungen u. –lastschriften
– Berichte und Auswertungen zu Kunden, Lieferanten, Artikel
– Microsoft®–Office–Anbindung (Word, Excel) (1), OpenOffice.org–Schnittstelle (2)

Zahlungsverkehr
– Integriertes Online–Banking/Internet–Banking
– Überweisungen erstellen
– Automatische Verbuchung der Zahlungsein– und –ausgänge
– Daueraufträge einrichten

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
– Relevante Berichte für den Steuerberater: Kontenblatt, Summen– und Saldenliste, Journal
– Sichere Datenübergabe an den Steuerberater im DATEV–Format

Wissen und Tipps
– Zahlreiche Informationen zu Unternehmens–Themen von der Rechnungsstellung bis zur USt.–Voranmeldung

Weitere Funktionen:
– Automatische Erstellung der amtlich anerkannten Umsatzsteuer–Jahreserklärung (ELSTER)
– Vollständige Buchhaltung für Bilanzierer (GuV, Bilanz inkl. E–Bilanz)
– Formular Zusammenfassende Meldung per ELSTER inkl. Verbuchung der Steuer beim EU–Erwerb
– Kontenrahmen, basierend auf SKR 04
– Erstellung von Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen sowie Erstellung von Sammelrechnungen
– Lexware eRechnung für den elektronischen Versand rechtssicherer Rechnungen
– Anbindung an Lexware poststelle: Druck, Kuvertierung und Versand von Belegen
– Lagerverwaltung, Inventur, Stücklisten
– Kassenbuch führen
– Lastschriften direkt schreiben und online abgleichen
– Kreditkarten und Paypal–Konten verwalten
– ABC–Analyse zu Kunden, Lieferanten und Artikeln
– Microsoft® Office–Anbindung (Outlook) (1)

Exklusiv in Lexware büro easy plus
– 2 Arbeitsplätze
– Kennzahlenanalyse
– Termin– und Aufgabenorganisation inkl. Abgleich mit Microsoft® Outlook (1)
– Projektverwaltung und Akontorechnung
– Komfortable Arbeitszeiterfassung mit Abrechnung pro Kunde
– Lexware lohnauskunft zur Berechnung von Brutto–/Netto–Gehältern, Abzügen und Gesamtkosten (3)

(1) Version 2007, 2010 (32–bit–Version), 2013 (32–bit–Version), 2016, Office 365, Office 2019
(2) Für diese Funktion ist OpenOffice.org ab Version 3.5.7 bis einschließlich 4.1.10 erforderlich
(3) Als Download–Version

Unser Versprechen:
–Sie erhalten alle Updates kostenlos
–Sie arbeiten mit einer topaktuellen Software
–Sie berücksichtigen alle aktuellen Gesetze

Konditionen – 365 Tage Laufzeit
Innerhalb der 365–tägigen Nutzungsdauer haben Sie Zugriff auf den vollen Leistungsumfang der Software und erhalten alle Updates kostenlos. Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss diese kostenpflichtig verlängert werden. Ansonsten können Sie nur noch auf Ihre Daten zugreifen, das Programm aber nicht mehr nutzen.

Systemvoraussetzungen:

Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 (jew. dt. Version), 2–GHz–Prozessor oder schneller (Intel® oder AMD®), mind. 4 GB RAM, Grafikauflösung mind. 1280x1024, DVD–Laufwerk, Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich.

Die 365–tägige Nutzungsdauer ist gültig bei Installation bis 31.01.2024.

Weitere Suchbegriffe: Lexware Büro Easy, Lexware Lizenzen, Steuererklärung, Steuersoftware, lexware büro easy esd, esd-lizenzen lexware, lexware büro easy, Büro Easy, Lexware, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.