Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Jahr Renewal für Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription Download Mac, Multilingual (101-250 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Renewal für Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription Download Mac, Multilingual (101-250 Lizenzen)
1 Jahr Renewal für Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription Download Mac, Multilingual (101-250 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999511824
Hersteller:
     Parallels
Herst.-Nr.:
     PDBIZ-SUB-S02-REN-1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallels Desktop
VM Software
Virtuelle Maschine
parallels desktop mac

1 Jahr Renewal für Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription Download Mac, Multilingual (101-250 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Parallels Desktop for Mac Business Edition - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Utilites - Desktopvirtualisierung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 101-250 Lizenzen
  • Plattform: MacOS

1 Jahr Renewal für Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription

Produktbeschreibung:

Verlängerung Ihrer bestehenden Parallels Desktop for Mac Business Edition Subscription Lizenz um 1 Jahr!

Die einfachste und sicherste Lösung, um Windows–Programme für Mac–Benutzer bereitzustellen.

Beliebige Windows–Programme für Ihr Unternehmen auf dem Mac ausführen
Mit Parallels Desktop Business Edition brauchen Mac–Benutzer nicht auf Windows–Anwendungen zu verzichten.

Kompromisslose Kompatibilität
Führen Sie unternehmenskritische Anwendungen ohne Kompromisse aus: Microsoft Office, Visual Studio, Quicken® und QuickBooks™ for Windows, Internet Explorer, SAP–Produkte, Software für Enterprise Resource Planning (ERP) Autodesk–Produkte und mehr!

Blitzschnell
Grafisch aufwendige und ressourcenhungrige Windows–Anwendungen laufen reibungslos, ohne Ihr MacBook®, iMac®, Mac mini®, MacBook Pro® oder Mac Pro® zu verlangsamen.

Optimiert für schnelle Massenbereitstellungen

Schnelle Massenbereitstellung
Stellen Sie blitzschnell hunderte von Installationen mit Parallels® Mac Management für Microsoft® SCCM, Jamf Pro und andere Lösungen bereit.

Einfache Verwaltung
Verwenden Sie einen einheitlichen Volumenlizenzschlüssel für alle Installationen. Erhalten Sie Informationen wie etwa Nutzungsstatistiken und Echtzeitübersichten über die Lizenzierungsaktivitäten und verwalten Sie alle bereitgestellten Lizenzen ohne Probleme.

Einrichten neuer Benutzer per E–Mail
Registrieren Sie neue Benutzer mit nur wenigen Mausklicks über automatisch erstellte E–Mails, die jeweils einen Link zum Herunterladen von Parallels Desktop Business Edition enthalten. Alle Installationen werden automatisch aktiviert.

Konzipiert für Sicherheit und Compliance

Sicherer Zugriff für den Benutzer und das Gerät
Verbinden Sie Windows–Instanzen auf Mac mit Active Directory, als wären es reguläre Windows–PCs. Setzen Sie geltende Richtlinien durch, wenn USB–Sticks, Smartcards und andere externe Geräte, wenn sie an den Mac angeschlossen und in Windows verwendet werden.

Daten schützen in Windows
Bieten Sie eine zusätzliche Sicherheitsebene, um virtuelle Windows–Maschinen zu verschlüsseln und deren Konfigurationskennwort zu schützen. Verwenden Sie nötigenfalls eine Option, um Windows von Mac zu isolieren.

Zeitlich begrenzt nutzbare virtuelle Maschinen erstellen
Erstellen Sie zeitgebundene, verschlüsselte virtuelle Maschinen, die nach einer vorbestimmten Zeit automatisch ablaufen und gesperrt werden. Nutzen Sie die zusätzliche Sicherheitsebene, wenn Unternehmensdaten freigegeben werden.

Mit dem Mac mehr für Ihr Unternehmen tun
Benutzerfreundlich und so viel mehr.

Durch das gleichzeitige Nutzen der Funktionen von Mac und Windows auf nur einem Computer sparen Sie Geld und Rechnerressourcen, rationalisieren den Arbeitsablauf und verringern den Support–Aufwand Ihrer IT–Abteilung.

Betriebliche Effizienz steigern
  • Führen Sie Windows nahtlos nebeneinander auf dem Mac aus und wechseln Sie mit nur einem Klick oder einem Wischen zwischen Mac und Windows.
  • Schließen Sie externe USB–Geräte (einschließlich Smartcards und andere Geräte, die nur mit Windows kompatibel sind) an den Mac an und verwenden Sie diese in Windows.
  • Drucken Sie aus Windows Dateien über Drucker aus, die bereits auf dem Mac konfiguriert sind.
  • Verwenden Sie Windows so, als wäre es eine macOS–Anwendung. Im Gegensatz zu anderen Lösungen erfordert Parallels Desktop weder einen Neustart noch eine Verbindung zu einem Server, um Windows auf dem Mac zu starten.

Weitere Suchbegriffe: parallels desktop, parallels desktop business, Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 1.010 Stück
Mindestbestellmenge: 101 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 101 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 202 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 505 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 1010 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.