Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Photoshop Elements 2023 TLP Lizenz Download Win/Mac, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Photoshop Elements 2023 TLP Lizenz Download Win/Mac, Englisch
Adobe Photoshop Elements 2023 TLP Lizenz Download Win/Mac, Englisch
Artikel-Nr.:
     7406-999529125
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65325496AD01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop

Adobe Photoshop Elements 2023 TLP Lizenz Download Win/Mac, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Photoshop Elements 2023 - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 1 (1+)
  • Lizenzprogramm: Adobe Volume Licensing Transactional License Program (TLP)
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Englisch

Adobe Photoshop Elements 2023

Produktbeschreibung:

Photoshop Elements 2023.
Bearbeitung mit KI–Power. Fotos mit Animation. Für Desktop, Web, Smartphone und Tablet.

Bringe Bewegung in deine Fotos.
Setze einzelne Bildelemente in Bewegung – für den besonderen Überraschungseffekt. Passe Richtung und Geschwindigkeit an, und speichere das Ergebnis als MP4– oder GIF–Datei, um es auf Social Media zu teilen.

Gib Fotos mit Peek–Through–Überlagerungen mehr Tiefe.
Rahme Motive z. B. mit Blumen und Blättern ein. So erzeugst du den Eindruck von räumlicher Tiefe. Passe Größe und Weichzeichnungsgrad an, oder füge eine Vignette hinzu, um den gewünschten Look zu erzielen.

Erstelle Kreationen mit modernem Look.
Entdecke neue Vorlagen für Collagen und Dia–Shows aus Fotos und Videos. Nutze unsere integrierten How–tos, um verschiedene Hintergründe, Himmel und Muster auszuprobieren.

Durchsuche schnell die integrierte How–to–Sammlung.
Spare Zeit bei der Suche nach Funktionen oder Inspiration: Suche nach bekannten Begriffen oder Stichwort–Tags, oder wähle aus beliebten Optionen.

Profitiere von besserer Performance und Stabilität.
Die Software lässt sich um bis zu 35 % schneller installieren und laden – und braucht 45 % weniger Speicherplatz. Auf macOS–Computern mit Apple M1–Chips konnten Startzeit und Performance um 70 % beschleunigt werden.

Systemvoraussetzungen:

Aktuelle und ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.