Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G DATA Antivirus Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS GOV, Deutsch (25-49 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G DATA Antivirus Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS GOV, Deutsch (25-49 Lizenzen)
G DATA Antivirus Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS GOV, Deutsch (25-49 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999547456
Hersteller:
     G Data Software
Herst.-Nr.:
     B1001ESD24GOV_25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

G DATA Antivirus Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS GOV, Deutsch (25-49 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G DATA AntiVirus Business - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 2 Jahre
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Desktop-Virenschutz, Virenschutz für mobile Geräte
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzpreise: Volumen, Regierung / Preis pro Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Linux, Windows, Android, iOS
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

G DATA Antivirus Business 2 Jahre Win/Mac/Lin/Android/iOS GOV, Deutsch (ab 5 Lizenzen)

Produktbeschreibung:

Virenfreies Netzwerk – für ein sorgenfreies, produktives Arbeiten

G DATA Antivirus Business schützt Ihr Unternehmensnetzwerk mit vielfach ausgezeichneten Antiviren–Technologien, zentraler Steuerung und automatischem Schutz für alle Server, Workstations, Notebooks sowie mobile iOS– und Android–Geräte.

Das optionale Network Monitoring–Modul ermöglicht Ihnen eine einfache und individuelle Überwachung Ihrer gesamten Infrastruktur – vom Drucker bis zum Server.
Mit dem Patch Management–Modul sorgen Sie dafür, dass die auf Ihren Clients installierte Dritthersteller–Software jederzeit auf dem neuesten Stand ist.
Verwalten Sie mit der neuen Antivirus Business Version 14.0 jetzt auch Ihre Mac–Clients zentral über den G DATA Administrator und profitieren Sie von einem integrierten Exploit–Schutz, der Ihre Rechner vor Sicherheitslücken in installierter Software schützt.

Der Basis–Schutz für Ihr Netzwerk

Perfekter Clientschutz
–CloseGap–Hybridtechnologie ––> Maximaler Schutz durch proaktive und signaturbasierte Erkennung
–G DATA BankGuard ––> Sicherer Online–Zahlungsverkehr – kein Browser–Add–on oder sonstige Zusatzsoftware nötig
–Verhaltensprüfung von Dateien ––> Schützt auch vor noch unbekannten Viren
–NEU! Schutz vor Sicherheitslücken in installierter Software ––> Der Exploit–Schutz sichert Ihre Clients zuverlässig vor Sicherheitslücken in installierten Programmen ab – von der Textverarbeitung  bis zum Browser–Plug–in
–Schutz vor schädlichen USB–Geräten ––> Der integrierte USB Keyboard Guard schützt die Clients zuverlässig vor schädlichen USBGeräten, die sich als Tastatur tarnen
–OPTIMIERT! Antivirus für Linux–Clients ––> Schützt auch die Linux–Rechner im Firmennetzwerk vor Internet–Gefahren. Jetzt mit Unterstützung für noch mehr Distributionen
–NEU! Antivirus mit zentraler Verwaltung für Mac–Clients ––> Administrieren Sie jetzt auch die Apple–Rechner in Ihrem Netzwerk komfortabel über den G DATA Administrator

Zentrale Verwaltung
–OPTIMIERT! Einfache Administration ––> Installationen, Virenscans und Rechte für alle Clients zentral steuern
–Übersichtliches Dashboard ––> Für eine benutzerfreundliche Übersicht aller relevanten Informationen mit kontextbasierter Hilfe
–Remote–Administration ––> Auch per Webinterface von überall möglich – selbst mit mobilen Browsern
–Active Directory–Anbindung ––> Zur Übernahme bestehender Gruppenstrukturen und automatischer Client–Installation
–Mobile Device Management ––>   Zentrale Verwaltung mobiler Android– und iOS–Endgeräte mit Diebstahlschutz, App–Kontrolle, Unternehmens–Telefonbuch, Anruf–Filter u. v. m. (Features können  je nach System abweichen)
–Soft– und Hardwareverzeichnis ––> Detaillierte Darstellung des gesamten Inventars
–Kostenfreier Support 24/7/365 ––> Die Entwicklung und der hauseigene Support arbeiten für Sie in der Bochumer Zentrale eng zusammen

Optionale Module
–NEU! Network Monitoring ––> Überwachen Sie vom Drucker bis zum Server Ihre komplette Infrastruktur mit individuell anpassbaren Metriken
–Patch Management ––> Zentral gesteuerte Programm–Updates für Microsoft– und Dritthersteller–Software 
–Premium Service & Support ––> Garantierte Reaktionszeiten und hochspezialisierte Ansprechpartner – fragen Sie uns nach einem Angebot
–NEU! Exchange Mail Security ––> Profitieren Sie von einem Viren– und Spamfilter für Ihren Microsoft Exchange Server (2007 bis 2016)
–NEU! Linux Mail Security Gateway ––> Ergänzen Sie Ihren Postfix– und Sendmail–basierten Linux–Mailserver um Schutz vor Viren und Spam
–NEU! Linux Web Security Gateway ––> Statten Sie Ihr Squid–basiertes Web Gateway mit einem umfassenden Schutz vor Viren und Phishing aus

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche und aktuelle Systemvoraussetzungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, gdata antivirus, anti virus, antivirus deutsch, AntiVirus Business, G DATA, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.