| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999573519 Herst.-Nr.: AAEBHIENS21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acronis Cyber Files Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (5001-10000 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Acronis Cyber Files - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
- Produkttyp: Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
- Kategorie: Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle, Konnektivität & Datenaustausch, System- & Remoteverwaltung
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Volumen / 5001-10000 Lizenzen
- Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
- Sprache: Englisch
Acronis Cyber Files Subscription Renewal (Mietlizenz) 1 Jahr Download Win/Mac/Android/iOS, Englisch (5001–10000 Lizenzen) Produktbeschreibung: Bitte geben Sie bei Subscription Verlängerungen im letzten Bestellschritt Ihre bestehende Seriennummer oder Zertifikatsnummer an!
Acronis Cyber Files versetzt Enterprise–Mitarbeiter mit ihren Geräten wie Desktop, Laptop, Tablet–PC oder Smartphone in die Lage, sicher auf Unternehmensinhalte zuzugreifen, diese zu synchronisieren und zu teilen, während die IT die Kontrolle über Sicherheit und Konformität behält. Auf den Inhalt kann über Dateiserver, NAS, SharePoint und persönliche Geräte zugegriffen werden. Der Inhalt kann für interne und externe Komponenten freigegeben werden. Acronis Cyber Files versetzt die IT in die Lage, das erforderliche Sicherheitsniveau zu kontrollieren und die Produktivität der Endbenutzer immer, überall und von jedem Gerät aus zu fördern. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Remotezugriff / Anmeldungskontrolle, Konnektivität & Datenaustausch, System– & Remoteverwaltung Produkttyp Erneuerung der Abonnement–Lizenz – 1 Jahr Plattform Windows, MacOS, Android, iOS Lizenzierung Anzahl Lizenzen 1 Benutzer Lizenzpreise Volumen / 5001–10000 Lizenzen Systemanforderungen Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP Professional SP3, Windows 8, Android 2.2 oder höher, Apple iOS 4.3 oder höher Zusätzliche Anforderungen Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Cyber Files, Acronis, Virtualisierung & Backup, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |