Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFI Kerio Control Additional users Subscription 1 Jahr Download, Multilingual (50-249 Units)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFI Kerio Control Additional users Subscription 1 Jahr Download, Multilingual (50-249 Units)
GFI Kerio Control Additional users Subscription 1 Jahr Download, Multilingual (50-249 Units)
Artikel-Nr.:
     7406-999594058
Hersteller:
     GFI Software
Herst.-Nr.:
     KCLU50-249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
kommunikation gesamtübersicht

GFI Kerio Control Additional users Subscription 1 Jahr Download, Multilingual (50-249 Units)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kerio Control - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 zusätzlicher Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Netzwerk-Virenschutz, Sicherheitspaket, Netzwerk-Firewall
  • Anzahl Lizenzen: 1 zusätzlicher Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / 50-249 Lizenzen

GFI Kerio Control Additional users Subscription 1 Jahr Download, Multilingual (50–249 Units)

Produktbeschreibung:

Bedrohungen erkennen, Viren blockieren, Datenverkehr kontrollieren und mehr
KerioControl ist eine Firewall der nächsten Generation und ein einheitliches Bedrohungsmanagement–Produkt für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), die eine umfassende Lösung für ihre Sicherheitsanforderungen suchen.

Mit KerioControl profitieren Unternehmen:
  • Eine Firewall, die Sie mit dem Internet verbindet
  • Intrusionsschutz, der den Datenverkehr überwacht
  • Filtern von Webinhalten und Anwendungen
  • Virtuelles privates Netzwerk (VPN)
Features:

Ihr Router + Firewall für eine sichere Verbindung mit dem Internet
Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit benutzerfreundlichen Datenverkehrsregeln und kontrollieren Sie die ein– und ausgehende Kommunikation nach URL, Anwendung, Verkehrsart und mehr.

Intrusionserkennung und Prävention mit dem Snort–System überwacht ständig die ein– und ausgehende Netzwerkkommunikation auf verdächtige Aktivitäten. Protokollieren oder blockieren Sie die Kommunikation je nach Schweregrad.

Verhindern Sie das Eindringen von Viren, Würmern, Trojanern und Spyware in Ihr Netzwerk. KerioControl prüft nicht nur Dateien auf bösartigen Code, sondern scannt Ihren Netzwerkverkehr auf potenzielle Angriffe.

Verbinden Sie Ihr Unternehmen mit einem sicheren VPN
Erstellen Sie sichere, leistungsstarke Server–zu–Server–Verbindungen zwischen Ihren Büros, auf denen KerioControl läuft, mit einer einfach einzurichtenden VPN–Technologie.

Oder Sie können eine sichere VPN–Verbindung zu einem entfernten Büro aufbauen, in dem KerioControl nicht installiert ist, indem Sie branchenübliche VPN–Protokolle verwenden.

Verwalten Sie Ihre wertvolle Bandbreite
Priorisieren und überwachen Sie den Netzwerkverkehr, um eine Hochgeschwindigkeitsübertragung für Ihre wichtigsten Verkehrsarten zu gewährleisten. Begrenzen Sie den Datenverkehr mit geringerer Priorität, indem Sie eine maximale Bandbreite festlegen, oder garantieren Sie Datenverkehr mit hoher Priorität, indem Sie Mindestschwellenwerte zuweisen.

Verteilen Sie den Internetverkehr über mehrere Verbindungen mit Internet Link Load Balancing, indem Sie Verbindungen automatisch deaktivieren und wieder aktivieren, um einen kontinuierlichen Internetzugang zu gewährleisten.

Schützen Sie Ihr Netzwerk vor bandbreitenintensivem Web– und Anwendungsverkehr wie Videostreaming oder durch Blockieren von Peer–to–Peer–Netzwerken.

Verwalten oder blockieren Sie den Zugriff auf über 100 ständig aktualisierte Kategorien von Inhalten und Anwendungen mit dem optionalen KerioControl Web Filter w/ application awareness.

Einfache Bereitstellung und Verwaltung
KerioControl kann als Software–Anwendung, als virtuelle Maschine oder als Hardware–Anwendung mit drei Optionen bereitgestellt werden:
  • NG110 – perfekt für kleine Unternehmen, Fern– und Heimbüros
  • NG310 – die Wahl für kleine Unternehmen, die Wachstum planen
  • NG510/NG511 – ideal für mittelständische Unternehmen
Greifen Sie auf Sicherheitseinstellungen zu, verwalten Sie Benutzer und Bandbreite und legen Sie Richtlinien über eine anpassbare webbasierte Schnitstelle auf Ihrem Desktop oder mobilen Gerät fest.

Verwalten Sie mehrere KerioControl–Bereitstellungen über eine zentrale Webschnittstelle.

Weitere Suchbegriffe: Kerio Control, GFI Software, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 18,65*
Lager 7406
1 Tag
99
50
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 18,67*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 933,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.