Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Secure Internet Security für alle Geräte 1 Jahr 15 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Secure Internet Security für alle Geräte 1 Jahr 15 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual
F-Secure Internet Security für alle Geräte 1 Jahr 15 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-999604390
Hersteller:
     F-Secure
Herst.-Nr.:
     FCFYBR1N015E1
EAN/GTIN:
     6430052578983
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
F-Secure
F-Secure Internet Security

F-Secure Internet Security für alle Geräte 1 Jahr 15 Geräte Download Win/Mac/Android/iOS, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: F-Secure Internet Security - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 15 Geräte
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware
  • Anzahl Lizenzen: 15 Geräte
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows/Macinrosh/Android/iOS

F–Secure Internet Security für alle Geräte

Produktbeschreibung:

Online–Schutz für alle Geräte

Entspannen Sie sich und genießen Sie den besten Virenschutz. Die hochentwickelten Bedrohungen von heute erfordern einen fortschrittlichen Online–Schutz, der alle Ihre Geräte abdeckt – PCs, Macs, Smartphones und Tablets. F‑Secure Internet Security schützt Sie mit umfassenden Funktionen vor Malware und anderen Bedrohungen. 

Features
  • Antivirus / Virenschutz
  • Browser– und Bankingschutz 
  • Familienschutz 
  • Spielmodus 
  • Ransomware–Schutz 
Stoppen Sie Malware mit erstklassigem Virenschutz  
Bewahren Sie Ihre Daten sicher auf, und halten Sie alle Ihre Geräte frei von Malware, Ransomware und anderen Online–Bedrohungen. Internet Security hat von unabhängigen Testorganisationen Bestnoten für seinen umfassenden Schutz erhalten. 

Ihr Geld und Ihre Online–Aktivitäten – gut geschützt  
Bleiben Sie sicher, wenn Sie im Internet Bankgeschäfte tätigen, surfen oder einkaufen. Der Banking–Schutz sichert automatisch Ihre Verbindung. Der Browserschutz warnt Sie vor verdächtigen Webseiten und blockiert betrügerische Websites. 

Machen Sie das Internet für Ihre Kinder sicherer 
Der Familienschutz hilft Ihnen, unangemessene Inhalte zu blockieren und digitale Grenzen für Ihre Kinder zu setzen. Verwalten Sie die Regeln per Fernzugriff, und schützen Sie Ihre gesamte Familie mit einem einzigen Abonnement. Wir erleichtern Ihnen die digitale Elternschaft.  

Optimieren Sie Ihr Gaming–Erlebnis 
Aktivieren Sie den Spielmodus, um ein unterbrechungsfreies Gaming–Erlebnis auf dem PC zu genießen. Der Modus setzt Systemressourcen frei und unterbricht automatisch Popups, Scans und Updates, während die wesentlichen Schutzstufen beibehalten werden.

Geschützt vor Ransomware
Cyberkriminelle nutzen Ransomware und andere Malware als Werkzeuge, um sich zu bereichern. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Geräte sauber und Ihre Daten intakt bleiben, und schützen Sie sich vor der zunehmenden Bedrohung durch Ransomware. 

Systemvoraussetzungen:

Eine Internetverbindung ist erforderlich, um Ihr My F–Secure–Konto zu erstellen. Dieses wird verwendet, um Ihr Abonnement zu validieren und Updates zu erhalten.

Wenn dies Ihr erstes Abonnement ist, folgen Sie bitte der Anleitung zur Erstellung eines neuen My F–Secure–Kontos. Andernfalls melden Sie sich einfach an.
Geben Sie dann den Abonnementcode ein, um vor dem Starten der Installation Ihren Schutz zu aktivieren.

UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN:
–Windows 8.1, 10, 11 oder höher* 
–macOS 11 (Big Sur) oder höher 
–iOS 14 oder höher 
–Android 8.0 oder höher 

*ARM–basierte Tablets werden nicht unterstützt.

VERFÜGBARE SPRACHEN: dansk, Deutsch, English, español, español latinoamericano, français, français canadien, italiano, lietuvių, Nederlands, Norsk, polski, português, português brasileiro, suomi, svenska, tiếng Việt, русский, 日本語, 繁體中文 (香港)

Weitere Suchbegriffe: Kofax Lizenzen, Security Suite, f-secure, Internet Security, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.