Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom WLC AP Upgrade+500 Option EMail Versand Mit der Upgrade wird die Anzahl vom Controller verwalteten Access Points oder WLAN-Router erhöht. Ein enormer Vorteil für wachsend...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom WLC AP Upgrade+500 Option EMail Versand Mit der Upgrade wird die Anzahl vom Controller verwalteten Access Points oder WLAN-Router erhöht. Ein enormer Vorteil für wachsend...
Lancom WLC AP Upgrade+500 Option EMail Versand Mit der Upgrade wird die Anzahl vom Controller verwalteten Access Points oder WLAN-Router erhöht. Ein enormer Vorteil für wachsend...
Artikel-Nr.:
     7406-999620455
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
WLAN Router
Wireless Lan Router

Lancom WLC AP Upgrade+500 Option EMail Versand Mit der Upgrade wird die Anzahl vom Controller verwalteten Access Points oder WLAN-Router erhöht. Ein enormer Vorteil für wachsende Netzwerke: Anschaffung zusätzlicher Hardware entfällt und vorhandene WLAN-Co

Artikeldetails:

  • Typ: Software Lizenztyp: Upgrade Anwendungsklasse: Sonstige Anwendungsklasse

Lancom WLC AP Upgrade+500 Option EMail Versand Mit der Upgrade wird die Anzahl vom Controller verwalteten Access Points oder WLAN–Router erhöht. Ein enormer Vorteil für wachsende Netzwerke: Anschaffung zusätzlicher Hardware entfällt und vorhandene WLAN–Controller können einfach um zusätzliche Gerätelizenzen erweitert werden. > Highlights– Die erhöht WLAN–Router– Ihr Netzwerk bleibt optimal skalierbar ohne Hardwarekosten– Erweiterungsoption auf bis zu 1.000 Lizenzen– +500 Erhältlich als +10 +25 +100 Passend LANCOM WLC–1000> Produkttyp– Lizenz– ear–Kategorie ElektroG: irrelevant> Spezifikationen– Art: Upgrade> Grundeigenschaften– Farbe: keine Farbe> Lieferumfang– Software–Upgrade WLC–1000 das Management weiterer Points/WLAN–Router*** Lizenzenversand erfolgt per Email Storno Umtausch Rückgabe ausgeschlossen ***

Produktbeschreibung:

F/ WLC 1000

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Lizenztyp
Upgrade

Weitere Suchbegriffe: wlan router lancom, lancom lizenzen, Lancom, Security & Antivirus, Software
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12.669,78*
€ 13.027,85*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 14.044,19*
€ 14.400,42*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 14.704,50*
€ 15.059,24*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 14.754,80*
€ 15.109,41*
€ 1,93*
ab € 15.040,93*
€ 15.394,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.109,41*
€ 17.980,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.041,54*
€ 17.899,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.803,68*
€ 17.616,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.754,80*
€ 17.558,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61632
ab € 4.271,49*
Ähnlich
LANCOM Systems
61631
ab € 1.190,95*
Ähnlich
LANCOM Systems
61630
ab € 591,73*
Ähnlich
LANCOM Systems
61629
ab € 462,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.