Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISO EÜR+Kasse 2023 Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISO EÜR+Kasse 2023 Download Win, Deutsch
WISO EÜR+Kasse 2023 Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999631886
Hersteller:
     Buhl Data
Herst.-Nr.:
     DL42922-23
EAN/GTIN:
     4011282004880
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Steuererklärung
Steuersoftware

WISO EÜR+Kasse 2023 Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WISO EÜR+Kasse 2023 - Lizenz - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Business-Anwendungen - Buchhaltung, Kreditbuchhaltung / Steuererklärung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Deutsch
  • Auslieferungsmedien: Download

WISO EÜR+Kasse 2023

Produktbeschreibung:

Einnahmen–Überschuss–Rechnung 2022/2023
  • Inklusive Handbuch & Ratgeber als PDF
  • Kostenlose Online–Updates für das Geschäftsjahr 2022/2023
  • Kostenloser Telefonsupport
Für Windows: Die Einnahmen–Überschuss–Rechnung mit raffinierten Tipps von WISO erledigen!

Einnahmen und Ausgaben verwalten, Kassen–, Rechnungs– und Fahrtenbuch führen und die Umsatzsteuer voranmelden? Mit WISO EÜR+Kasse ermitteln Sie schnell und kinderleicht Ihren Gewinn. Ideal für Freiberufler, Gewerbetreibende oder Angestellte und Beamte mit Nebeneinkünften, die weniger als 600.000 Euro Umsatz und weniger als 60.000 Gewinn erzielen.

STEUERFORMULARE 2022/2023
Einnahmen–Überschuss–Rechnung inkl. Anlagen EÜR, AVEÜR, SZE, Zinsschranke, Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoranmeldung, Gewerbesteuererklärung inkl. Zerlegung, Lohnsteueranmeldung.

VERWALTUNG
Legen Sie beliebig viele Mandanten an. Ihre Ein– und Auszahlungen pflegen Sie im Kassenbuch. Entsprechende Buchungen werden nach verschärften GoBD–Grundsätzen festgeschrieben. Erstellen Sie außerdem Angebote, Lieferscheine und Rechnungen.

INTEGRIERTES ONLINE–BANKING UND IMPORTMÖGLICHKEITEN
Übernehmen Sie schnell und einfach Ihre Daten für 2022/2023 aus der Vorjahresversion oder importieren Sie Daten aus WISO Fahrtenbuch und mobilen Fahrtenbüchern sowie WISO Mein Geld. Mit der Schnittstelle zu Ihrem Online–Banking–Konto rufen Sie Ihre Umsätze schnell und sicher ab.

ABGABE UND ÜBERTRAGUNG
Einnahmen–Überschuss–Rechnung, digitales Fahrtenbuch, Gewerbe– und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung), gesonderte Feststellung, Lohnsteuer–Anmeldung u.v.m.

Systemvoraussetzungen

Für Windows 10 oder 11 mit aktuellem Featurerelease; 2 GB freiem Festplattenspeicher; 2 GB freiem RAM (3 GB empfohlen); Grafik ab 1280 x 800; Internetzugang für ELSTER, Aktivierung und Updates. Auch für Rechner ohne DVD–Laufwerk, Link zum Download ist in der Packung enthalten.

Weitere Suchbegriffe: buchhaltung, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.