Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen
SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen
Artikel-Nr.:
     7406-999657296
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     03-SSC-0729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 621 - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Gerätetyp: Accesspoint Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Formfaktor: Deckenmontage - innen Lokalisierung: International Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8
    Maximale Anzahl von Clients: 256
    Empfohlene Menge an Klienten: 150 Zubehör im Lieferumfang: Deckenmontagesatz Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,4 cm x 17,4 cm x 3 cm Gewicht: 680 g

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security–Lizenzen

Produktbeschreibung:

Support 3 Years (no PoE) Intl

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Security–Lizenzen
Schnittstellen
Bluetooth
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Access Point
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, IT Serviceverträge, Security Suite, Sonicwall Lizenzen, it serviceverträge, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,86*
€ 1.032,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,69*
€ 1.032,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,62*
€ 1.024,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,47*
€ 996,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,78*
€ 936,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.