Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware lohnauskunft 2024 Abo-Vertrag 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware lohnauskunft 2024 Abo-Vertrag 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch
Lexware lohnauskunft 2024 Abo-Vertrag 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999694769
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     08846-2035
EAN/GTIN:
     9783648170526
Suchbegriffe:
Lexware Lizenzen
Lexware Lohnauskunft
lexware lohnauskunft

Lexware lohnauskunft 2024 Abo-Vertrag 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Abo-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Laufzeit: 1 Jahr
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: automatische Verlängerung

Lexware lohnauskunft 2024 Abo–Vertrag 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch

Sie erhalten die Software im Abo. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt 12 Monate ab Bestelldatum. Anschließend verlängert sich die Abo–Laufzeit automatisch um weitere 12 Monate. Eine Kündigung ist spätesten 6 Wochen vor Ende der Abo–Laufzeit zu erfolgen.

Dieses Produkt gilt nur für Neukunden. Wenn Sie beabsichtigen frühzeitig Ihre bisherige Lizenz zu verlängern, dann wenden Sie sich zweck eines Angebots bitte an vertrieb@future–x.de.

Produktbeschreibung:

Während der Abo–Laufzeit stellen wir Ihnen alle Updates im Programm zur Verfügung – ohne zusätzliche Kosten. So ist sichergestellt, dass Ihre Software gesetzlich und technisch immer auf dem neuesten Stand ist.

Die einfache Lösung zur schnellen Berechnung von Löhnen und Gehältern

Zielgruppe
Unternehmer, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Personalverantwortliche

Ob Netto– oder Bruttobezüge, ob Minijob oder Midijob, ob Einmalbezüge, Abfindungen oder Haushaltsscheck: mit dieser Software berechnen Sie alles in Sekundenschnelle. Immer auf dem aktuellen Stand der Gesetze. Kurz: Lexware lohnauskunft ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Lexware Lohn–Programm.

Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick

Basisfunktionen:
– Berechnung von Netto– und Bruttogehältern, Abzügen und Gesamtkosten
– Ermittlung der günstigsten Steuerklassenkombination für Ehegatten einschließlich eines aufteilbaren Freibetrags
– Lohnberechnungszeitraum von 2013 bis zum heutigen aktuellen Gesetzesstand
– Stichwortverzeichnis für Lohnsteuer und Sozialversicherung
– Minijobs und Beschäftigungen im sog. Übergangsbereich (ehemals Gleitzone)
– Vergleichsberechnung (Gegenüberstellung zweier Berechnungen)
– Druck von PDF–Dateien
– Stammdatenverwaltung beliebig vieler Mitarbeiter
– Pfändungstabelle
– Einkommensteuertabelle
– Ausdrucke der Gehaltsberechnungen
– Nettoberechnung öffentlicher Dienst
– Verwaltung beliebig vieler Krankenkassen und Auftragserfassung
– Datensicherungsmodul
– Passwortschutz
– Lexware info service online
– Erfassung von Stunden– oder Stücklöhnen

… und viele weitere Leistungsmerkmale

Unser Versprechen:
–Sie erhalten alle Updates kostenlos
–Sie arbeiten mit einer topaktuellen Software
–Sie berücksichtigen alle aktuellen Gesetze

Konditionen unbegrenzte Laufzeit
Innerhalb der Abo–Laufzeit haben Sie Zugriff auf den vollen Leistungsumfang der Software und erhalten alle Updates kostenlos. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt 365 Tage. Nach Ablauf verlängert sich die Laufzeit automatisch um weitere 365 Tage. Eine Kündigung ist jederzeit möglich. aber muss spätesten 6 Wochen vor Ende der Abo–Laufzeit zu erfolgen. Sie wird jeweils zum Ende der Abo–Laufzeit wirksam. Anschließend können Sie nur noch auf Ihre Daten zugreifen, das Programm aber nicht mehr nutzen.

Systemvoraussetzungen:

Die aktuellen Systemvoraussetzungen für die Nutzung der Lexware Software finden Sie hier.

Die 365–tägige Nutzungsdauer ist gültig bei Installation bis 31.01.2025.

Weitere Suchbegriffe: Lohnauskunft ABO, Lexware, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.