Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware zusatzlizenz 2024 Abo-Vertrag für 2 User Download Win, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexware zusatzlizenz 2024 Abo-Vertrag für 2 User Download Win, Deutsch
Lexware zusatzlizenz 2024 Abo-Vertrag für 2 User Download Win, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7406-999694789
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     09056-2017
EAN/GTIN:
     9783648171110
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Lexware Lizenzen
Steuererklärung

Lexware zusatzlizenz 2024 Abo-Vertrag für 2 User Download Win, Deutsch

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Abo-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: 2 Benutzer
  • Laufzeit: 1 Jahr
  • Sprache(n): Deutsch
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: automatische Verlängerung

Lexware zusatzlizenz 2024 Abo–Vertrag für 2 User Download Win, Deutsch

Sie erhalten die Software im Abo. Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt 12 Monate ab Bestelldatum. Anschließend verlängert sich die Abo–Laufzeit automatisch um weitere 12 Monate. Eine Kündigung ist spätesten 6 Wochen vor Ende der Abo–Laufzeit zu erfolgen.

Dieses Produkt gilt nur für Neukunden. Wenn Sie beabsichtigen frühzeitig Ihre bisherige Lizenz zu verlängern, dann wenden Sie sich zweck eines Angebots bitte an vertrieb@future–x.de.

Produktbeschreibung:

Während der Abo–Laufzeit stellen wir Ihnen alle Updates im Programm zur Verfügung – ohne zusätzliche Kosten. So ist sichergestellt, dass Ihre Software gesetzlich und technisch immer auf dem neuesten Stand ist.

Eine Kündigung ist ohne Frist zum Ende der Abo–Laufzeit möglich.

Zur Stan­dard­aus­stat­tung jedes Lexware pro/​premium Programms gehören drei bzw. fünf User­li­zenzen, d.h. es können mehrere Mitar­beiter gleich­zeitig arbeiten. Mit diesen Zusatz­li­zenzen haben Sie 2 weitere gleich­zei­tige Zugriffe auf die Daten­bank.

Bitte beachten Sie: Die Zusatz­li­zenzen sind nur gültig und lauf­fähig in Verbin­dung mit einem Lexware–Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Steuersoftware, buchhaltung lexware, buchhaltung, Zusatzliz. Pro + Premium, Lexware, Kaufm. Software & Steuer, Office & Büroanwendungen, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 182,07*
€ 213,63*
Lager 7406
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 223,42*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.