| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999792489 Herst.-Nr.: V-ESSVUL-10-BE2AR-2S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Jahre Renewal Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. 10 instance pack Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Veeam Backup Essentials Universal License - Upfront Billing-Lizenz (Erneuerung) (2 Jahre) + Production Support - 10 Instanzen Produkttyp: Upfront Billing-Lizenz (Erneuerung) - 2 Jahre Kategorie: Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Überwachung & Leistungsverwaltung Anzahl Lizenzen: 10 Instanzen Bundled Support: Production Support Lizenzdetails: Enthält Funktionen der Enterprise Plus Edition Service und Support: Update als neue Release-Fassung
2 Jahre Renewal Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. 10 instance pack Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. Produktbeschreibung: Veeam Backup Essentials liefert Verfügbarkeit für alle Workloads – virtuelle, physische und cloudbasierte – über eine einzige Management–Konsole. Es kombiniert die Features von Veeam Backup & Replication mit den erweiterten Monitoring–, Reporting– und Kapazitätsplanungs–Tools von Veeam ONE. Veeam Backup Essentials wurde für kleinere Unternehmen entwickelt und bietet denselben Funktionsumfang wie die Veeam Availability Suite – bei einer spürbaren Kostenersparnis. Technische Details: Allgemein Kategorie Netzwerkanwendungen – Netzwerksicherung, Überwachung & Leistungsverwaltung Produkttyp Upfront Billing–Lizenz (Erneuerung) – 2 Jahre Bundled Support Production Support Lizenzierung Anzahl Lizenzen 10 Instanzen Details Enthält Funktionen der Enterprise Plus Edition Service und Support Typ Update als neue Release–Fassung – 2 Jahre ¦ Telefonberatung – 2 Jahre – Reaktionszeit: 1 Stunde – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung – 2 Jahre – Reaktionszeit: 3 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung – 2 Jahre – Reaktionszeit: 6 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung – 2 Jahre – Reaktionszeit: 8 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 4 ¦ E–Mail–Consulting – 2 Jahre – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Websupport – 2 Jahre – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access – 2 Jahre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Veeam Backup Essentials Universal, Veeam Universal License, Veeam, Virtualisierung & Backup, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |